Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Quickschellen
>
Artikel
Hama Rahmenloser Bildhalter Clip-Fix, Polystyrol, 50 x 70 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00061599
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00061599
EAN/GTIN:
4007249615992
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bildhalter
Cliprahmen
- der Rahmen ist mit einer sehr bruchsicheren Polystyrolscheibe (1 mm Starke) ausgestattet und eignet sich daher hervorragend fur Kindergarten, Schulen und Krankenhauser- Clip-Fix-System fur schnelles und einfaches Rahmen - inklusive Schwerlastaufhanger - zeitloses Design passend zu jedem Stil Lieferumfang: - 1 Rahmenloser Bildhalter Clip-Fix
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
882.4 g
Hohe:
71 cm
Lange:
51 cm
Breite:
1.2 cm
Material:
Glas
Serie:
Clip-Fix
Rahmenformat:
50 x 70 cm
Bildformat:
30 x 45 cm
Glasart:
Polystyrol
... >
Geschenkartikel, Privatbedarf, Partyartikel
>
Bilderrahmen, Aufhänger
>
Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe:
Rahmenloser Bilderhalter
,
Rahmenloser Bilderrahmen
,
Rahmenloser Bildhalter
,
Fotorahmen
,
Photorahmen
,
Portraitrahmen
,
Klemmschellen
,
Quickschellen
,
Rohrklemme
,
bildhalter 50x70cm
,
klemmschellen
,
hama bildhalter
,
Rahmen
,
Bilderrahmen
,
Rahmenlos
,
Bild
,
Foto
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Aluminiumrahmen Detroit, Silber, 30 x 40 cm
Hama
00175884
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama Aluminiumrahmen Detroit, Silber, 30 x 45 cm
Hama
00175885
ab € 11,56*
Ähnlich
Hama Fotohalter Mesh, 40 x 55 cm, Schwarz
Hama
00034951
ab € 9,16*
Ähnlich
Hama Holzrahmen Arizona, Eiche, 21 x 29,7 cm
Hama
00066858
ab € 7,76*
Ähnlich
Hama Holzrahmen Arizona, Eiche, 29,7 x 42 cm
Hama
00066859
ab € 11,98*
Ähnlich
Hama Holzrahmen Waves, Birke, 21 x 29,7 cm
Hama
00193074
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama Holzrahmen Waves, Eiche, 21 x 29,7 cm
Hama
00193081
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Chalet, Braun, 10 x 15 cm
Hama
00175272
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Chalet, Braun-Grau, 10 x 15 cm
Hama
00175277
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Chalet, Pastell-Mint, 10 x 15 cm
Hama
00175282
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Madrid, Blau, 21 x 29,7 cm, DIN A4
Hama
00066691
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Madrid, Silber, 10 x 15 cm
Hama
00066495
ab € 1,65*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Madrid, Weis, 21 x 29,7 cm, DIN A4
Hama
00066694
ab € 2,85*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Rio, Weis, 15 x 20 cm
Hama
00175326
ab € 3,79*
Ähnlich
Hama Kunststoffrahmen Rustic, Eiche, 10 x 15 cm
Hama
00193055
ab € 2,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen