Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Verbindungskabel AluLine Klinkenst. 3,5 mm, stereo - 2x Cinch-Stecker, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00080865
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00080865
EAN/GTIN:
     4007249808653
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
- vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - extrakleine Steckergehause im professionellen HighEnd-Design, in Design und Grose an kompakte MP3-Player und Smartphones angepasst - Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer fur verbesserte Ubertragungseigenschaften - eleganter und flexibler Gewebemantel fur zusatzlichen Knickschutz - elegantes und robustes Aluminiumgehause - zum Anschluss von MP3-Playern, Smartphones und Tablet-PCs z.B. an die HiFi-Anlage- mit innenliegender Farbcodierung Lieferumfang: - 1 Verbindungskabel AluLine
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
35.4 g
Hohe:
3 cm
Lange:
23 cm | 2 m
Breite:
9 cm
Farbton:
Silber
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker, Cinch-Stecker
Qualitat:
High Quality
Schirmungsaufbau:
1-fach geschirmt
Aufbau:
2-adrig
Besonderheit:
Vergoldet
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, cinch kabel, Cinch, Kabel, Klinke, Audio, Cinchstecker, Audiokabel, Cinchkupplung, Cinch-Kupplung, Cinch-Stecker, Klinkenstecker, Klinkenkupplung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,25*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,87*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,93*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,29*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,63*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,92*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,42*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.