Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Filament, E27, 680lm ersetzt 52W, Globelampe, G95, Amber, Warmweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112820
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112820
EAN/GTIN:
     4047443477620
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED E27
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 6,5 Watt- grose Leuchtkugel mit 9,5 cm Durchmesser besonders geeignet fur Wohnraumleuchten mit grosem Lampenschirm - durch die speziellen LED-Streifen entspricht diese Lampe der Lichtcharakteristik einer herkommlichen Allgebrauchslampe - dekorative Gluhlampenform mit Vollglasgehause - wohltuende warme Lichtfarbe fur eine besonders gemutliche Beleuchtung - fur allgemeine Beleuchtungsaufgaben - fur Innenraume und Ausenanlagen Lieferumfang: - 1 LED-Filament
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
59.93 g
Hohe:
18.7 cm
Lange:
13 cm
Breite:
13 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Globe G 95 / 95 mm / 135 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2400 K
Lampen Sockel:
E 27
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
54 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
52 W
Lampenstrom:
38 mA
Eingangsspannung:
220-240 V
Besonderheit:
LED-Filament
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Farbkonsistenz:
3 ≤
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Energie Effizienz Label (A bis G):
F
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
7 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,4 ≤
Halbwertswinkel:
300 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
15000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
6,5 W
Lichtquellentyp:
Ungebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
93 %
Nutzlichtstrom (Φ360°):
680 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,4
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
21
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176644
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00176643
ab € 18,17*
Ähnlich
Hama
00176641
ab € 14,41*
Ähnlich
Hama
00176640
ab € 14,46*
Ähnlich
Hama
00176642
ab € 14,45*
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,45*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,73*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,28*
Ähnlich
xavax
00112893
ab € 2,28*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,99*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,27*
Ähnlich
xavax
00111441
ab € 2,31*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,65*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,60*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.