Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Filament, E27, 470lm ersetzt 40W, Tropfenlampe, Warmweis, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112834
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112834
EAN/GTIN:
     4047443469441
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Stromsparen im Retro-Look – Ihr Geldbeutel wird sich uber die nachste Stromabrechnung freuen. Mit einem Verbrauch von nur 4 Watt ist die LED-Filament-Lampe besonders effizient. Ein weiterer behaglicher Effekt: Sie taucht Ihr Lieblingszimmer in warmes Licht und lasst den Raum strahlen. - besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 4 Watt- durch die speziellen LED-Streifen entspricht diese Lampe der Lichtcharakteristik einer herkommlichen Allgebrauchslampe - dekorative Tropfenform mit Vollglasgehause - angenehme warmweise Lichtfarbe fur allgemeine Beleuchtungsaufgaben - fur Innenraume und Ausenanlagen Lieferumfang: - 1 LED-Filament
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
26.06 g
Hohe:
12 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Tropfen P 45 / 45 mm / 77 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2700 K
Lampen Sockel:
E 27
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
20 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
40 W
Lampenstrom:
32 mA
Eingangsspannung:
220-240 V
Besonderheit:
LED-Filament
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Farbkonsistenz:
3 ≤
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Energie Effizienz Label (A bis G):
E
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
4 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,1 ≤
Halbwertswinkel:
300 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
15000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
4 W
Lichtquellentyp:
Ungebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
93,11 %
Nutzlichtstrom (Φ360°):
470 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,1
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
13
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176644
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00176643
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00176640
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,31*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,74*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,28*
Ähnlich
xavax
00112893
ab € 2,28*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 2,06*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,65*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,66*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,16*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,46*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,15*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,56*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.