Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Lampe, GU10, 350lm ersetzt 50W, Reflektorlampe PAR16, Warmweis, RA90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112858
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112858
EAN/GTIN:
     4047443469946
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 4,7 Watt- hohe Farbwiedergabe von RA90 - geeignet als Ersatz fur Halogenlampen und Energiesparlampen in allen privaten Bereichen - schone warme Farbtemperatur und gute Farbwiedergabe, ideal fur den Einsatz in der Allgemein- und Akzentbeleuchtung - schaltfest, deshalb auch geeignet fur haufiges Ein-/Ausschalten z.B. bei Treppenhausbeleuchtungen - hochwertiges, optisch ansprechendes Gehause fur gute Kuhlung Lieferumfang: - 1 LED-Lampe
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
43.41 g
Hohe:
12 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Reflektor Par 16 / 50 mm / 54 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2700 K
Lampen Sockel:
GU 10
Farbwiedergabeindex RA (min.):
90
Nettogewicht:
43 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
50 W
Lampenstrom:
39 mA
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Ja - Halbwertswinkel <90° (Φ90°)
Farbkonsistenz:
2 ≤
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Energie Effizienz Label (A bis G):
F
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
5 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
0 ≤
Halbwertswinkel:
38 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
20000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
4,7 W
Lichtquellentyp:
Gebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
94 %
Nutzlichtstrom (Φ90°):
350 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
76
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176644
ab € 18,17*
Ähnlich
Hama
00176643
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00176640
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,48*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,70*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,27*
Ähnlich
xavax
00112893
ab € 2,23*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,99*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,64*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,66*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,15*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,35*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,14*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,53*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.