Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED G4
>
Artikel
Xavax LED-Lampe, G4, 100lm ersetzt 11W, Stiftsockellampe, Warmweis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00112870
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00112870
EAN/GTIN:
4047443471123
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 1,1 Watt- fur alle Leuchten mit handelsublichen G4-Fassungen - weniger Leistung und geringere Warmeentwicklung als handelsubliche Halogen-Stiftsockel-Lampen - auserst geringer Verbrauch ist ideal fur permanente Beleuchtung geeignet, z.B. als Nachtlicht in Schlafraumen oder fur Laufwege - bei Einsatz mehrerer LED-Lampen auch als Tisch- oder Arbeitsbeleuchtung geeignet Lieferumfang: - 1 LED-Lampe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4.84 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
2.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Stiftsockel / 10 mm / 33 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2700 K
Lampen Sockel:
G 4
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
2 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
11 W
Lampenstrom:
92 mA
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Farbkonsistenz:
6 ≤
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Energie Effizienz Label (A bis G):
G
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
1 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
0 <
Halbwertswinkel:
200 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
20000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
1,1 W
Lichtquellentyp:
Ungebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
95 %
Nutzlichtstrom (Φ360°):
100 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
1
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
1
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
LED G4
,
LED Leuchtmittel G4
,
LED Leuchtmittel Sockel G4
,
Leuchtmittel G4
,
Sockel G4
,
led g4 2700k
,
led g4
,
led g4 warmweiss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,52*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Smarte LED-Lampe, Matter, E27, Globe, Filament G95, RGBW, dimmbar, mit App
Hama
00176644
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama Smarte LED-Lampe, Matter, E27, Retro, Filament ST64, RGBW, dimmbar, mit App
Hama
00176643
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama Smarte WLAN-LED-Lampe, E14, Matter, 4,9W, RGBW, fur Sprach-/App-Steuerung
Hama
00176641
ab € 14,56*
Ähnlich
Hama Smarte WLAN-LED-Lampe, E27, Matter, 9W, RGBW, fur Sprach-/App-Steuerung
Hama
00176640
ab € 13,93*
Ähnlich
Hama Smarte WLAN-LED-Lampe, GU10, Matter, 4,9W, RGBW, fur Sprach-/App-Steuerung
Hama
00176642
ab € 14,55*
Ähnlich
Hama WLAN-LED-Lampe, E27, 8,5W, RGBW, dimmbar, Birne, Sprach-/App-Steuerung, 3St
Hama
00176635
ab € 20,31*
Ähnlich
Hama WLAN-LED-Lampe, GU10, 5,5W, dimmbar, Refl., fur Sprach-/App-Steuerung, Weis
Hama
00176601
ab € 8,74*
Ähnlich
Xavax Backofenlampe, 15W, hitzebestandig bis 300, E14, Birnchenform, klar
xavax
00112892
ab € 2,25*
Ähnlich
Xavax Backofenlampe, 25W, hitzebestandig bis 300, E14, Birnchenform, klar
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
Xavax Backofenlampe, 40 W, hitzebestandig bis 300, E14, Tropfenform, klar
xavax
00112894
ab € 2,25*
Ähnlich
Xavax LED -Filament, E27, 400lm 4W, Vintage-Lampe Gluhlampe, Warmweis
xavax
00112912
ab € 3,62*
Ähnlich
Xavax LED -Filament, E27, 600lm 8W, Vintage-Lampe Gluhlampe, dimmbar, Warmweis
xavax
00112913
ab € 4,63*
Ähnlich
Xavax LED-Filamemt, E27, 450lm 6W, Vintage-Lampe Globe 80, Warmweis
xavax
00112919
ab € 4,11*
Ähnlich
Xavax LED-Filamemt, E27, 650lm 8W, Vintage-Lampe Globe 80, dimmbar, Warmweis
xavax
00112918
ab € 5,45*
Ähnlich
Xavax LED-Filament Pflanzen-Wachstumslampe 8W
xavax
00112849
ab € 7,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen