Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Lampe, GU10, 445lm ersetzt 40W, Reflektorlampe PAR16, Warmweis, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112884
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112884
EAN/GTIN:
     4047443496140
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 4,9 Watt- sehr schoner Glaskorper, der als Ersatz fur Halogenlampen und Energiesparlampen in allen privaten Bereichen dient und ein elegantes Aussehen garantiert - hochwertiges Gehause fur gute Kuhlung - schaltfest, deshalb auch geeignet fur haufiges Ein-/Ausschalten z.B. bei Treppenhausbeleuchtungen Lieferumfang: - 1 LED-Lampe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
46.94 g
Hohe:
12 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Reflektor Par 16 / 50 mm / 54 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2700 K
Lampen Sockel:
GU 10
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
40 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
40 W
Lampenstrom:
42 mA
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Ja - Halbwertswinkel <90° (Φ90°)
Farbkonsistenz:
2 ≤
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Energie Effizienz Label (A bis G):
F
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
4,9 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,1 ≤
Halbwertswinkel:
38 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
20000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
4,9 W
Lichtquellentyp:
Gebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
94,8 %
Nutzlichtstrom (Φ90°):
445 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,1
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
52
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,5
Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 warmweiß, leuchtmittel gu10, reflektorlampe led, LED, Lampe, Gluhbirne, Gluhlampe, Leuchte, Licht, Beleuchtung, LED-Licht, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176644
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00176643
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00176641
ab € 14,49*
Ähnlich
Hama
00176640
ab € 14,49*
Ähnlich
Hama
00176642
ab € 14,46*
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,32*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,76*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,25*
Ähnlich
xavax
00112893
ab € 2,25*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,98*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,25*
Ähnlich
xavax
00111441
ab € 2,30*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,63*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,62*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.