Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
Videokamera
>
Kameratasche
>
Artikel
Hama Kameratasche Matera, 60H, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00121332
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00121332
EAN/GTIN:
4047443483720
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Skifahren, Sonnenschein und ein traumhafter Blick auf das Bergpanorama: die Erinnerung an so einen Tag mochte man sicher noch lange haben. Ihre Digitalkamera fur das perfekte Bild haben Sie mit der kompakten Fototasche Matera immer mit dabei. Klein, handlich und super fur unterwegs. - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - Tasche zum Schutz und sicheren Transport von kleinen Digitalkameras- Hauptfach mit Doppelreisverschlussoffnung - extra Fach auf dem Deckel fur Speicherkarten und Batterien - besonders weiches Innenfutter aus Fleece - Nackengurt mit Karabinerbefestigung - Gurtelschlaufe fur mehr Tragekomfort - abwischbarer Boden Lieferumfang: - 1 Kameratasche Matera - 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
64.95 g | 75 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Innenmas B x T x H:
6,5 x 3 x 11 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Matera
Ausfuhrung:
Softbag
Verwendungszweck:
Foto
Geeignet fur:
Foto
Ausstattung:
Gurtelschlaufe/Nackengurt
Grosencode:
60H
Farbe:
Schwarz
... >
Fototechnik, Videotechnik
>
Fotoapparat, Videokamera (Zubehör)
>
Taschen und Koffer für Fotoapparat und Videokamera
Weitere Suchbegriffe:
Kameratasche
,
Videotasche
,
kameratasche polyester schwarz
,
camcordertasche
,
hama cameratasche
,
Fototasche
,
Tasche
,
Foto
,
Kamera
,
Video
,
Fotostudio
,
Kameraausrustung
,
Fotoausrustung
,
Foto-Tasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Matera, 160, Schwarz
Hama
00121340
ab € 63,83*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Matera, 200, Schwarz
Hama
00121341
ab € 69,04*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Miami, 150, Schwarz/Rot
Hama
00139856
ab € 41,55*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Ohio, 150, Schwarz/Rot
Hama
00121345
ab € 37,17*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Ohio, 190, Schwarz/Rot
Hama
00121346
ab € 53,83*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Terra, 140, Grau
Hama
00121309
ab € 41,18*
Ähnlich
Hama Kamera-Trolley Ohio, 200, stabiler Fotokoffer fur Handgepack, Schwarz/Rot
Hama
00121347
ab € 86,55*
Ähnlich
Hama Kamerarucksack Profitour, 180, Schwarz
Hama
00139841
ab € 110,96*
Ähnlich
Hama Kamerarucksack Profitour, 240, Schwarz
Hama
00139842
ab € 153,29*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Carbon Style, 60 H, Schwarz
Hama
00023139
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Carbon Style, 60 L, Schwarz
Hama
00023142
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 60 H, Schwarz
Hama
00103690
ab € 7,11*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 80 L, Schwarz
Hama
00103860
ab € 9,26*
Ähnlich
Hama Kameratasche Matera, 100 Colt, Schwarz
Hama
00121335
ab € 21,54*
Ähnlich
Hama Kameratasche Matera, 130, Schwarz
Hama
00121338
ab € 24,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen