Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tabletstift Pro, 1,5-mm-Spitze ultrafein, hochprazise, Gummispitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00125113
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125113
EAN/GTIN:
     4047443502872
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Kurz einige Ideen auf dem Tablet skizzieren oder schnell etwas auf dem Smartphone notieren? Verzichten Sie ab sofort auf nervige Fingerabdrucke auf dem Touchscreen! Mit dem universalen Eingabestift arbeiten Sie zudem auch besonders prazise. - ultrafeine 1,5-mm-Stiftspitze aus hartem Kunststoff sorgt fur besonders hohe Prazision beim Schreiben, Malen und Skizzieren - abgerundete und superweiche Gummispitze zur einfachen und winkelunabhangigen Bedienung - mit Clip zum einfachen Befestigen an Rucksack, Hemdtasche, Hose oder Ahnlichem - all day long: Mit 18 Stunden Akkulaufzeit konnen Sie Ihrer Kreativitat freien Lauf am Tablet lassen - produktive Kreativitat mit dem universalen Tabletstift: Mit dem pixelgenauen Zeichenstift schreiben, skizzieren und illustrieren Sie an Tablets so prazise, intuitiv und naturlich wie mit einem echten Stift- immer bereit fur Ihre Ideen: Tabletstift halt magnetisch am Tablet und ist somit sofort griffbereit - dank niedriger Latenz lasst sich der Stift fur das Tablet so naturlich wie auf Papier anwenden - einschalten und loslegen: Ein-Taste drucken und sofort kann der Tabletstift verwendet werden, kein kompliziertes Pairing per Bluetooth notig - hohe Kompatibilitat: Egal welche App Sie zum Malen, Schreiben, Skizzieren und Unterschreiben nutzen – der Eingabestift kann mit nahezu allen Apps arbeiten, es sind keine speziellen Apps notwendig, funktioniert auch bei nahezu allen iOS- und Android-Tablets/-Smartphones mit und ohne Schutzfolie - laden und verwenden: den Touchpen per USB-Kabel am Tablet aufladen und wahrenddessen weiter nutzen - abnehmbare Magnetknappe zum Schutz des USB-Anschlusses - hochwertiges Aluminiumgehause Lieferumfang: - 1 Tabletstift Pro - 1 Ladekabel USB-A - Micro-USB - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
34.53 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 146 mm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Ausfuhrung:
fur kapazitives Display
Empfohlene Anwendung:
Tablet
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, tablet stift, Stift, PDA, Eingabehilfe, Grafik, eBook, Navigationsgerat, eBook-Zubehor, eBook-Eingabestift, Smartphone, Tablet, Navi-Gerat, eBook Zubehor, eBook Eingabestift, eBook-/Tablet-Eingabestift, Stylus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125114
ab € 28,36*
Ähnlich
Hama
00125107
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00125112
ab € 6,82*
Ähnlich
Hama
00125115
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.