Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tabletstift Scribble fur Apple iPads, hochprazise, Neigungserkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00125115
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125115
EAN/GTIN:
     4047443502834
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Dieser Eingabestift ist klein, handlich, und er ersetzt ganze Tastaturen: Damit erstellte handschriftliche Notizen auf dem iPad lassen sich mit der Scribble-Funktion ganz einfach in getippten Text umwandeln. Weniger Gepack, weniger Schlieren auf dem Touchscreen, mehr Bedienkomfort. - Tabletstift unterstutzt die iPad Scribble-Funktion: bequem und einfach Notizen, Suchfelder etc. handschriftlich ausfullen - Scribble wandelt es in einen getippten Text um, so dass zur Eingabe keine Tastatur benotigt wird - dick und dunn: Die intelligente Stiftspitze erkennt Veranderungen in der Neigung, so konnen Sie mit unterschiedlichen Winkeln dicke und dunne Linien verwenden, schattieren und weitere Effekte mit dem Eingabestift nutzen - komfortabel schreiben, zeichnen, notieren: Legen Sie Ihre Hand einfach bequem ab, denn die Palm-Rejection-Technologie des iPads erkennt den Handballen, so dass beim Ablegen keine Funktion ausgelost wird - all day long: Mit 12 Stunden Akkulaufzeit konnen Sie Ihrer Kreativitat freien Lauf am Apple iPad lassen - produktive Kreativitat mit dem Stift fur iPad: Mit dem pixelgenauen Zeichenstift schreiben, skizzieren und illustrieren Sie an Apple iPads so prazise, intuitiv und naturlich wie mit einem echten Stift- immer bereit fur Ihre Ideen: Tabletstift halt magnetisch am Apple iPad und ist somit sofort griffbereit - dank niedriger Latenz lasst sich der Stift fur iPad so naturlich wie auf Papier anwenden - einschalten und loslegen: Ein-Taste drucken und sofort kann der Tabletstift mit dem Apple iPad verwendet werden, kein kompliziertes Pairing per Bluetooth notig - hohe Kompatibilitat: Egal welche App Sie zum Malen, Schreiben, Skizzieren und Unterschreiben nutzen – der Stift fur iPad kann mit nahezu allen Apps arbeiten, es sind keine speziellen Apps notwendig - laden und verwenden: den Touchpen per USB-C-Kabel am iPad aufladen und wahrenddessen weiter nutzen - energiesparend: nach 5 Minuten Nichtbenutzung schaltet sich der Eingabestift automatisch ab - Vorteil gegenuber Fingerbedienung: Die Stiftspitze des Zeichenstiftes simuliert ein elektrisches Feld, dies ermoglicht eine hochprazise Eingabe und unterstutzt die Palm-Rejection-Funktion des Tablets, um unangenehme Fingerabdrucke auf dem Display zu vermeiden Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: iPadOS 14 oder hoher (fur Scribble-Funktion) Lieferumfang: - 1 Eingabestift Scribble - 1 USB-C-Kabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
30.81 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 165 mm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
fur kapazitives Display
Empfohlene Anwendung:
Tablet
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, tablet stift, Stift, PDA, Eingabehilfe, Grafik, eBook, Navigationsgerat, eBook-Zubehor, iPad, eBook-Eingabestift, Apple, Navi-Gerat, eBook Zubehor, eBook Eingabestift, Magnetisch, Computer Bild Selection, Computer Bild, CoBi-Selection, CoBi Selection
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125114
ab € 28,36*
Ähnlich
Hama
00125107
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00125112
ab € 6,82*
Ähnlich
Hama
00125113
ab € 35,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.