Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 8066
>
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Informationssystem, Namensschild
>
Namensschild
>
Artikel
Hama Gepackanhanger, 9 x 5 cm, 2er-Set, Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00139509
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00139509
EAN/GTIN:
4047443487483
Suchbegriffe:
Anhanger
Koffer
Reise
Gepack
- hilft Ihr Gepack leichter zu erkennen- einfach zu beschriften - Adressfeld 6,6 x 3,7 cm - kann an jeder Schlaufe oder jedem Bugel befestigt werden - Lange der Befestigungsschlaufe: 17 cm Lieferumfang: - 2 Gepackanhanger
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
31.41 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Orange
Material:
Kunststoff
Geeignet fur:
Gepack
Typ:
Sichtbares Adressfeld
Befestigungsstandard:
Schlaufe
Farbe:
Orange
... >
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Informationssystem, Namensschild
>
Namensschild
Weitere Suchbegriffe:
Adressschild
,
Adresse
,
Kontaktdaten
,
Gepackanhanger
,
Kofferanhanger
,
Namensschild
,
Gepack-Adressschild
,
Gepackadressschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 2in1-Mikroperlen-Reisekissen, Beere
Hama
00105367
ab € 14,58*
Ähnlich
Hama Gepackanhanger 2er-Set, Schwarz
Hama
00105322
ab € 4,03*
Ähnlich
Hama Gepackanhanger mit verdecktem Adressfeld, 11 x 7,5 cm, Dunkelblau
Hama
00139516
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama Gepackanhanger, 9 x 5 cm, 2er-Set, Dunkelblau
Hama
00139501
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama Gepackanhanger, 9 x 5 cm, 2er-Set, Grun
Hama
00139508
ab € 5,78*
Ähnlich
Hama Gepackgurt 5x200 cm, Schwarz
Hama
00105301
ab € 4,31*
Ähnlich
Hama Gepackgurt, 5 x 200 cm, Orange
Hama
00139525
ab € 5,01*
Ähnlich
Hama Nackenhornchen, aufblasbar, 48 x 32 cm, Grau
Hama
00139528
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama Outdoortasche, 10 l, Schwarz
Hama
00178174
ab € 11,32*
Ähnlich
Hama Outdoortasche, wasserdicht, 10 l, Schwarz
Hama
00139534
ab € 14,22*
Ähnlich
Hama Reisekissen, aufblasbar, Grau
Hama
00096292
ab € 17,37*
Ähnlich
Hama Schutzhulle fur Perso, EC-Karte etc. gegen Datendiebstahl per Funk, 2er-Set
Hama
00105354
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen