Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama WiFi-Tur-/Fenster-Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176553
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176553
EAN/GTIN:
     4047443394972
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Uberwachung per WiFi: Der WiFi-Sensor fur Turen und Fenster meldet sich via Push-Benachrichtung, wenn sich an der Fenster- oder Turstellung etwas andert. So konnen Sie von uberall eingreifen, Nachbarn informieren oder auch die Polizei rufen. Zuhause und unterwegs sicher fuhlen! - Magnetschalter zur Uberwachung von Fenstern und Turen- Tur-/Fensterkontakt zur Einbindung ins eigene WiFi-Netzwerk uber die kostenlose App Hama Smart Home - funktioniert ohne Gateway/Bridge - zeigt den Zustand an: Tur/Fenster geoffnet oder geschlossen - Zustand kann per Sprache auch uber Amazon Alexa oder Google Assistant abgefragt werden - eingebauter Manipulationsschutz - Push-Benachrichtigung bei Zustandsanderung oder Manipulationsversuch - geringer Verbrauch - Spannungsversorgung uber zwei Batterien (AAA) Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Tur-/Fensterkontakt - 2 Batterien (AAA) - Montagematerial (4 Schrauben, 2 Klebepads) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
83.35 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Weis
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA Micro, 1,5V
Anzahl Batterien:
2
Befestigung:
Klebepad, Schraubbefestigung
Signalubertragung:
WiFi
Kontrollmoglichkeit:
App
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS)/Apple Siri (Shortcuts)/Google Home
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, Sicherheit, Sprachsteuerung, Alarm, Sicherheitstechnik, Alarmanlage, Alarmmelder, Sicherheitsvorrichtung, Sensor, WLan, Sicherheitssystem, Alarmsystem, Alexa, Echo, Echo Dot, Skills, Skill-Produkte, Skill-Unterstutzung, Alexa Skills, Smart Home, Google Home, Amazon Echo, Turkontakt, Fensteralarm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176662
ab € 86,96*
Ähnlich
Hama
00176663
ab € 16,17*
Ähnlich
Hama
00176592
ab € 23,01*
Ähnlich
Hama
00176661
ab € 35,44*
Ähnlich
xavax
00111945
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.