Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DVB-T/DVB-T2-Zimmerantenne, Performance 15, superflach, Weis/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00179828
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00179828
EAN/GTIN:
     4047443378224
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
hama dvb-t antenne
dvb-t antenne
- trendiges Schwarz-Weis-Design: Je nach Geschmack und Einrichtung kann die Seite in Weis oder in Schwarz gewahlt werden - Ultra-Slim-Design: ultradunn und superleicht fugt sich die Antenne harmonisch ins Wohndesign ein - flexible Montage: Standfus lasst sich gleichzeitig zur praktischen Wandhalterung umfunktionieren + Klebepad fur bohrfreie Montage auf glatten Oberflachen wie Fenster, Spiegel - fur digitalen TV-Empfang (DVB-T/DVB-T2) und Radioempfang- passive DVB-T/DVB-T2-Flachantenne - Frequenzbereich von 47-230 MHz und 470-862MHz - ideal fur HDTV Lieferumfang: - 1 DVB-T/DVB-T2-Zimmerantenne - 1 Klebepad - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
284 g
Hohe:
34.5 cm | 23,5 cm
Lange:
24.6 cm | 34 cm
Breite:
3 cm | 0,3 cm
Farbton:
Schwarz, Weis
Form:
Flachantenne
Anschluss:
Koax-Stecker
Verwendungszweck:
Zimmerantenne
Technologie:
DVB-T/T2
Montage:
Fenster, Saugnapf, Stand Fus
Verstarkung:
Passiv
Koaxkabellange:
1,45 m
Einsatzbereich:
Innen
Besonderheit:
Clipmontage
Performance:
15
Farbe:
Schwarz/Weis
Weitere Suchbegriffe: Antenne, FM, Fernseher, DVBT, Zimmerantenne, DVB-T, Innen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00221084
ab € 26,36*
Ähnlich
Thomson
00132177
ab € 26,91*
Ähnlich
Thomson
00132194
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.