Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
TV-Antenne
>
UKW Antenne
>
UKW Zimmerantenne
>
Artikel
Hama Zimmerantenne Premium, DAB+, DAB, DVB-T2, UKW, aktiv, autom. Verstarkung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00221084
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00221084
EAN/GTIN:
4047443508799
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
LTE Antenne
Radio-Antenne
- immer den besten Empfang: automatisch regelnde Verstarkerleistung fur storungsfreien Empfang und damit optimale Bild- und Tonqualitat - separater Ein-/Ausschalter an der Zimmerantenne: energiesparend - so verbraucht die DVB-T2-Antenne nur Strom, wenn Sie diese benotigen - rauscharmer Verstarker: Die hohe Eingangsempfindlichkeit sorgt fur besten Signalempfang - Phantomspeisung uber Antennenkabel: TV kann die DVB-T2-Antenne mit Strom versorgen - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - aktive Zimmerantenne fur starken Signalempfang fur digitalen TV-Empfang (DVB-T2)- grose Empfangsflache (28 x 14) der Zimmerantenne ermoglicht den Empfang von horizontal und vertikal polarisierten Sendern ohne Drehen der Antenne - ideal fur HD - LTE-Filter 5G: garantiert storungsfreien Empfang, weil 5G-Handysignale gefiltert werden - Stromversorgung uber Kabel USB-A - Micro-USB, schaltet sich automatisch mit Empfanger ein und aus - USB-Kabel ermoglicht eine vielfaltige Nutzung z.B. in Wohnmobilen, Autos und auf Booten, aber auch zum Anschluss an Power Packs, wenn kein Stromanschluss in der Nahe ist z.B. beim Zelten - extrem flaches Profil fur eine platzsparende Wohnraumgestaltung - Kabel 2 m mit Koax-Stecker Lieferumfang: - 1 Zimmerantenne Premium - 1 Kabel USB-A - Micro-USB - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
411.39 g
Hohe:
30.5 cm | 13,5 cm
Lange:
14.5 cm | 28 cm
Breite:
6.5 cm | 1,5 cm
Frequenzbereich:
174 - 230 MHz, 470 - 690 MHz
Farbton:
Schwarz
Form:
Flachantenne
Anschluss:
Koax-Stecker
Stromversorgung:
Externes USB-Netzteil/Fernspeisbar uber Antennenkabel
Verwendungszweck:
Zimmerantenne
Technologie:
DVB-T/T2, TV
Montage:
Stand Alone
Verstarkung:
Aktiv
Koaxkabellange:
1,27 m
Einsatzbereich:
Innen
Performance:
55
Farbe:
Schwarz
... >
Empfangstechnik
>
Empfangstechnik (Sonstiges)
>
Antenne (Sonstiges)
Weitere Suchbegriffe:
TV-Antenne
,
UKW Antenne
,
VHF Antenne
,
UKW Zimmerantenne
,
VHF Zimmerantenne
,
hama dvb-t antenne
,
lte antenne
,
Antenne
,
Radio
,
FM
,
UKW
,
SAT
,
Fernseher
,
DVBT
,
Zimmerantenne
,
TV
,
DVB-T
,
Innen
,
Fernsehen
,
DAB
,
DAB+
,
DAB-Antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama DVB-T/DVB-T2-Zimmerantenne, Performance 15, superflach, Weis/Schwarz
Hama
00179828
ab € 15,53*
Ähnlich
Thomson ANT1438 DAB/DAB+-Radio-Zimmerantenne, aktiv, Performance 25
Thomson
00132177
ab € 27,07*
Ähnlich
Thomson ANT1539 BEI UHD-Zimmerantenne, Performance 45, Grau/Beige
Thomson
00132194
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen