Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Samara, 60G, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00185080
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185080
EAN/GTIN:
     4047443433541
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
- funktionelle Fototasche fur kleine Digitalkameras- Reisverschlussoffnung - Gurtelschlaufe (40 mm Breite) fur mehr Tragekomfort - Aussparung fur den Kameragurt an der Taschenruckseite - weiches Fleece-Innenfutter zum Schutz der Kamera vor Kratzern - kleines Fleecefach innen, z.B. fur Speicherkarten oder Akkus Lieferumfang: - 1 Kameratasche Samara
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
35.15 g | 40 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.6 cm
Innenmas B x T x H:
6 x 2,5 x 10,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polytex (600D)
Serie:
Samara
Ausfuhrung:
Softbag
Verwendungszweck:
Foto
Geeignet fur:
Foto
Ausstattung:
Gurtelschlaufe
Grosencode:
60G
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama videotasche, camcordertasche, Fototasche, Tasche, Foto, Kamera, Video, Fotostudio, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Foto-Tasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,00*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,60*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,01*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 59,46*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 36,78*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,91*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 37,20*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,70*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,80*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,02*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 7,34*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,93*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 6,83*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.