Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gamepad Vendetta 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186074
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186074
EAN/GTIN:
     4047443470539
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
- ergonomisches Gamepad mit vier zusatzlichen Tasten auf der Ruckseite- Dual-Vibration: integrierte Motoren lassen das Gamepad vibrieren - Plug and Play - 4 zusatzliche Tasten auf der Ruckseite des Controllers, welche mit einzelnen Befehlen oder ganzen Kombinationen belegt werden konnen - Mode-Taste: wechselt zwischen D-Input- und X-Input-Modus - 2 Schultertasten und 2 Triggertasten - Richtungspad mit 8 Bewegungsrichtungen - Select-, Start- und Home-Button - 2 Analog-Sticks mit Tasten-Funktion Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 Lieferumfang: - 1 Gamepad Vendetta 210 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
293.67 g | 240 g
Hohe:
16 cm
Lange:
17.5 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
uRage
Ausfuhrung:
Pad
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Max. Reichweite:
2 m
Technik:
Analog, Digital
Art:
Gamepad/Controller
Geeignet fur:
PC-Gaming
Energiezufuhr:
USB-Typ-A-Kupplung
Steuerung:
8 WegeSteuerkreuz
Vibration:
Dual Vibration
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB, Spiel, Spielkonsole, Computerspiel, Joypad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054476
ab € 5,80*
Ähnlich
uRage
00186075
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.