Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gamepad Vendetta 300 Unleashed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186075
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186075
EAN/GTIN:
     4047443470577
Suchbegriffe:
Gamepad
wireless gamepad
gamepad
- ergonomisches Wireless-Gamepad mit vier zusatzlichen Tasten auf der Ruckseite- Dual-Vibration: integrierte Motoren lassen das Gamepad vibrieren - Stromversorgung uber USB - integrierter Akku - Plug and Play - 4 zusatzliche Tasten auf der Ruckseite des Controllers, welche mit einzelnen Befehlen oder ganzen Kombinationen belegt werden konnen - Mode-Taste: wechselt zwischen D-Input- und X-Input-Modus - 2 Schultertasten und 2 Triggertasten - Richtungspad mit 8 Bewegungsrichtungen - Select-, Start- und Home-Button - 2 Analog-Sticks mit Tasten-Funktion Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 Lieferumfang: - 1 Gamepad Vendetta 310 Unleashed - 1 USB-Dongle - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
272.87 g | 230 g
Hohe:
16 cm
Lange:
17.5 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
uRage
Ausfuhrung:
Pad
Verbindung:
Funk
Max. Reichweite:
10 m
Technik:
Analog, Digital
Art:
Gamepad/Controller
Geeignet fur:
PC-Gaming
Steuerung:
8 WegeSteuerkreuz
Vibration:
Dual Vibration
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB, Spiel, Spielkonsole, Computerspiel, Joypad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054476
ab € 5,80*
Ähnlich
uRage
00186074
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.