Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funkwecker Cube, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186304
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186304
EAN/GTIN:
     4047443408860
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der Zeitzone unterscheidet - Speed-Alarm weckt Schlafmutzen mit zunehmendem Weckton-Tempo - DCF-Funkuhr mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Datum und Temperatur- angenehme LED-Hintergrundbeleuchtung - grose Displayanzeige fur einfaches Ablesen der Uhrzeit - dank der handlichen Grose eignet sich der Wecker perfekt fur Reisen Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - eine Weckzeit programmierbar - mit Schlummerfunktion - Datumsanzeige (Tag/Monat) - Wochentaganzeige (7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Franzosisch, Spanisch, Niederlandisch, Danisch) Thermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit Lieferumfang: - 1 Funkwecker Cube - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
121.69 g | 115 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
8.5 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
7 x 4 x 6 cm
Farbton:
Schwarz
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Display:
Digital
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr, Schlummerfunktion, Thermometer (0°C bis +50°C) (32°F bis 122°F)
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
1
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Blau, Weis
Datumanzeige:
Tag, Monat, Wochentag
Farbe:
Schwarz
Einstellungsmoglichkeit:
Zeitzone
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±2°C
Weitere Suchbegriffe: Wecker, tischuhr, Uhr, Zeit, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186305
ab € 13,98*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 27,81*
Ähnlich
Hama
00186318
ab € 20,73*
Ähnlich
Hama
00186373
ab € 9,09*
Ähnlich
Hama
00186319
ab € 19,79*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,80*
Ähnlich
Hama
00186322
ab € 14,52*
Ähnlich
Hama
00186321
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00186331
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00222201
ab € 11,39*
Ähnlich
Hama
00186332
ab € 26,12*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00185860
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00222221
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00186391
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.