Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funkwecker RC 45, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186373
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186373
EAN/GTIN:
     4047443416452
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Funkwecker
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - Speed-Alarm weckt Schlafmutzen mit zunehmendem Weckton-Tempo - DCF-Funkuhr mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Datum und Temperatur- blaue, angenehme LED-Hintergrundbeleuchtung - grose Displayanzeige fur einfaches Ablesen der Uhrzeit - dank der handlichen Grose eignet sich der Wecker perfekt fur Reisen Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - eine Weckzeit programmierbar - mit Schlummerfunktion - Datumsanzeige (Tag/Monat) - Wochentaganzeige (7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Franzosisch, Spanisch, Niederlandisch, Danisch) Thermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit Lieferumfang: - 1 Funkwecker RC 45 - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
118.39 g | 114 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
8.5 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
7,8 x 4 x 7,8 cm
Farbton:
Schwarz
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Temperatur Messbereich:
-9.9℃ bis +60.0℃ Grad
Display:
Digital
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr, Schlummerfunktion, Thermometer
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
1
Wechselanzeige:
12/24h
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Blau
Datumanzeige:
Tag, Monat, Wochentag
Farbe:
Schwarz
Einstellungsmoglichkeit:
Zeitzone
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±1°C
Weitere Suchbegriffe: Reisewecker, Tischwecker, Wecker, funkuhr hama digital, funkuhr, funkuhr digital, Uhr, Zeit, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186416
ab € 14,68*
Ähnlich
Hama
00186304
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00186305
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 27,97*
Ähnlich
Hama
00186318
ab € 20,80*
Ähnlich
Hama
00186319
ab € 19,80*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,96*
Ähnlich
Hama
00186322
ab € 14,54*
Ähnlich
Hama
00186321
ab € 14,17*
Ähnlich
Hama
00186331
ab € 10,73*
Ähnlich
Hama
00186332
ab € 26,15*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00186335
ab € 4,88*
Ähnlich
Hama
00185860
ab € 10,70*
Ähnlich
Hama
00186391
ab € 5,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.