Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schutzglas fur Apple iPhone 12/12 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00188677
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188677
EAN/GTIN:
     4047443450418
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Ein Smartphone ist ein Gebrauchsgegenstand und vor allem das Display sollte gut geschutzt werden. Mit dem Schutzglas fur Ihr Apple iPhone 12/12 Pro sind Sie auf der sicheren Seite. Denn wer will schon Kratzer oder Sprunge im Display haben. - besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehartetem Glas - saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und ruckstandslos entfernbar - antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays - case-friendly: durch die spezielle Bauform passend fur alle Taschen, Cover und Sleeves - optimaler Schutz des empfindlichen Smartphone-Displays gegen Schlage, Stose und Fingerabdrucke Lieferumfang: - 1 Schutzglas - 1 Reinigungstuch - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
16.76 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.2 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Sicherheitsglas (Gehartet)
Serie:
Standard
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Schutzklasse:
7
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Produktlinie:
Essential Line
Hartegrad:
9H
Montagehilfe:
Keine
Farbe:
Transparent
Smartphone:
Apple iPhone 12/12 Pro
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, hama displayschutzfolie iphone 12, displayfolie, hama displayfolie, Handy, Schutzfolie, Handysticker, Displayschutz, Folie, Schutz, Handy-Displayschutzfolie, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,50*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 17,32*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,86*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.