Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Soundkarte, USB-Stecker - 2x 3,5-mm-Klinke-Buchse, Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200323
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200323
EAN/GTIN:
     4047443437242
Suchbegriffe:
Soundkarte
hama usb soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
- zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet, Smartphone mit USB-A an Kopfhorer, Headset oder Lautsprecher, zur Ubertragung analoger Audiodaten und Signale- hervorragende Klangqualitat durch hochwertigen Digital-Analog-Wandler (DAC) - Verwechslungssicherheit der Anschlusse durch Farbcodierung Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Lieferumfang: - 1 USB-Soundkarte - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
12.33 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, USB-Typ-A-Stecker
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-2.0
Zusatzfunktionen:
Digital-Analog-Konverter (DAC)
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Bittiefe:
16 Bit
Abtastrate:
48 kHz
Weitere Suchbegriffe: USB, Lautsprecher, Zubehor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00200321
ab € 13,10*
Ähnlich
Hama
00200319
ab € 13,06*
Ähnlich
Hama
00200318
ab € 8,68*
Ähnlich
Hama
00300094
ab € 10,80*
Ähnlich
Hama
00051660
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.