Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Video-Adapter, VGA-Stecker - DVI-Buchse, Full-HD 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200341
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200341
EAN/GTIN:
     4047443437433
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
- fur hochauflosende Full-HD-Qualitat bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook mit VGA an Monitor, TV oder Beamer, zur Ubertragung analoger Videodaten und Signale- DVI-I-Dual-Link (24+5 Pins) Lieferumfang: - 1 Video-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
25.91 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
DVI-D-Dual-Link-Kupplung/DVI-I-Dual-Link-Kupplung/HDD-Stecker, 15-Pol.
Qualitat:
Essential
Art:
DVI
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstutzte Auflosungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@60 Hz
Weitere Suchbegriffe: adapter vga
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,25*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,87*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,93*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,29*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,63*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,92*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,42*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.