Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama HDMI™-Adapter, Mini-HDMI™-Stecker - HDMI™-Buchse, Ultra-HD 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200347
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200347
EAN/GTIN:
     4047443437495
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - HDR optimiert die Darstellung von Kontrast, Farbtiefe, Helligkeit und Scharfe fur lebendige Bilder - ARC fur eine Ruckfuhrung des Audiosignals ohne zusatzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.) - HEC unterstutzt Netzwerkverbindungen via HDMI™ fur einen verringerten Verkabelungsaufwand - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, Tablet, Kamera mit Mini-HDMI™ an Monitor, TV oder Beamer, zur Ubertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- ideal fur Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz (Hz) Lieferumfang: - 1 HDMI™-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
8.95 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Kompaktadapter
Anschluss:
HDMI™-Kupplung, Mini-HDMI™-Stecker
Qualitat:
Essential
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Version:
High Speed mit Ethernet
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstutzte Auflosungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@144 Hz/max. Ultra-HD 4K@60 Hz/max. WQHD 1440p@120 Hz
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, adapter hdmi mini hdmi, adapter hdmi, Adapter, Audio, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI™-Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,14*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,28*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 17,03*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,15*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,67*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,45*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,66*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00116022
ab € 4,26*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,97*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,40*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.