Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Modularkabel, Stecker 6p4c - Stecker 6p4c, 3 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201137
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201137
EAN/GTIN:
     4047443470362
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
- vergoldete Kontakte mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Anschluss von analogen und digitalen Endgeraten an eine Modular-Anschlussdose- z.B. zum Anschluss von Telefon, Fax oder Anrufbeantworter Lieferumfang: - 1 Modularkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
42.24 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 3 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Rundkabel
Anschluss:
RJ11 (6p4c)-Stecker
Verwendungszweck:
Modemanschluss, Telefonanschluss
Qualitat:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Modularkabel RJ-11, hama datenkabel, alarmkabel, datenkabel 3 meter, Telefon, Kabel, Verbindungskabel, Anschlusskabel, DSL, ADSL, Patchkabel, Internet, Telefonkabel, Netzwerkkabel, Modular-Stecker, DSL-Box, DSL-Modem, Modularkabel, DSL Box, DSL Modem, Modular-Kabel, Modularstecker, Internetzugang, Telefon-Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,29*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,89*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,41*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,82*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,46*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,84*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,33*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,45*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,40*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.