Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Telefonkabel, TAE-F-Stecker - Modular-Stecker 6p4c, 3 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201146
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201146
EAN/GTIN:
     4047443470454
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
- Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Anschluss eines Telefons an eine TAE-F-Telefondose- universelle Belegung fur alle gangigen Telefone Lieferumfang: - 1 Telefonkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
40.87 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 3 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
TAE-F-Stecker
Verwendungszweck:
Telefonanschluss
Qualitat:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, TAE Kabel, hama datenkabel, alarmkabel, datenkabel 3 meter, Telefon, Kabel, Telefonkabel, Telefon-Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,29*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,89*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,41*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,82*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,38*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,84*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,34*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,45*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,99*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.