Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Horerkabel, Modular-Stecker 4p4c - Modular-Stecker 4p4c, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201150
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201150
EAN/GTIN:
     4047443470508
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
- Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - verbindet das Telefon mit dem Horer- ideal als Ersatz fur zu kurze, lange oder defekte Original-Horerkabel - flaches, spiralformiges Horerkabel Lieferumfang: - 1 Horerkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
39.2 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 1,5 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Spiralkabel
Anschluss:
RJ10 (4p4c)-Stecker
Verwendungszweck:
Telefonhoreranschluss
Qualitat:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Modularkabel RJ-10, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, hama hörerkabel 1,5 meter, alarmkabel, hama datenkabel, Telefon, Kabel, Verbindungskabel, Anschlusskabel, DSL, ADSL, Patchkabel, Internet, Telefonkabel, Netzwerkkabel, Modular-Stecker, DSL-Box, DSL-Modem, Modularkabel, DSL Box, DSL Modem, Modular-Kabel, Modularstecker, Internetzugang, Telefon-Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,50*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,38*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,90*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,46*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,77*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,33*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,55*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,40*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.