Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aux-Kabel “AluLine“ 3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke, 0,5 m, Silber/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201525
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201525
EAN/GTIN:
     4047443488756
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 0,5m
klinken kabel stecker-stecker
Mit dem 3,5-mm-Klinkenkabel wird das Smartphone zur Musikzentrale. Egal, ob Kopfhorer, Auto-Soundsystem oder Stereo-Anlage, das Audiokabel ubertragt Ihre Lieblingsmusik dorthin, wo Sie sie haben mochten. - Stecker mit elegantem und robustem Aluminiumgehause - vergoldeter Stecker fur bestandigen Sound ohne Signalverlust und Storgerausche - Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften und klaren Stereoklang - Klinkenkabel zum Verbinden von Geraten mit Aux-Anschluss, z.B. Smartphone mit Lautsprecher, Auto oder Stereo-Anlage- extrakleine Steckergehause, daher ideal zum Anschluss an Smartphones - kompatibel mit Geraten mit standardmasigen 3,5 mm-Audiobuchsen, z.B. Mobiltelefone, Kopfhorer, iPods, Laptops, Tablets, MP3-Player, Auto-/Heim-Aux-Stereoanlagen, Lautsprecher, usw. - Steckergehause im professionellen HighEnd-Design - eleganter und flexibler Gewebemantel fur zusatzlichen Knickschutz - zweifach geschirmtes Stereo-Audiokabel fur storungsfreien Musikgenuss - hochwertige Materialien von Kabel und Klinkenstecker sorgen fur langlebige und verlustfreie Soundqualitat Lieferumfang: - 1 Klinkenkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
11.7 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 0,5 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz, Silber
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Besonderheit:
Vergoldet
Farbe:
Schwarz/Silber
Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, Kabel, Klinke, Audio, Verbindungskabel, Audio/Video, Video, Audiokabel, 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,24*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,95*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,04*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,82*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,45*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,65*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,13*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.