Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
Hama Ladekabel Reflective, USB-A - Lightning, 1,5 m, Nylon, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00201554
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00201554
EAN/GTIN:
4047443486257
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlußkabel 1,5m a-a
usb anschlusskabel
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Apple iPhones, iPads und iPods - geflochtene Kabelummantelung aus Nylon: strapazierfahig, lasst sich leicht aufwickeln, kein Kabelsalat - flexible und zugleich extrem belastbare Materialien fur einen verbesserten Knickschutz gegen Kabelbruch - besonders stabile Aluminium-Stecker mit spezieller Zugentlastung vermeiden ein Verbiegen oder Brechen der Anschlusse - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s fur High-Speed-Datenubertragung - vergoldete Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - stylisch und langlebig zugleich: USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets- trendiges Handyladekabel mit reflektierenden Elementen ist ein besonderer Eyecatcher Lieferumfang: - 1 USB-Ladekabel Reflective
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
49.07 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 1,5 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Rot
Material:
Nylon
Serie:
Reflective
Anschluss:
Lightning-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
Schirmungsaufbau:
Geschirmt
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Zusatzfunktionen:
Verdrehsicher
Besonderheit:
Vergoldet
Lizenziert von/durch:
Apple
Max. Stromubertragung:
2,4 A
Farbe:
Rot
Lizenziert fur:
Apple iPhone / iPad / iPod
... >
Kabel, Leitung
>
Kommunikationskabel
>
Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel typ a
,
USB
,
Stecker
,
Kupplung
,
Kabel
,
Verbindungskabel
,
Verlangerungskabel
,
Anschlusskabel
,
Anschluss
,
Ladekabel
,
Datenkabel
,
Datenubertragung
,
Transfer
,
Daten
,
Aufladung
,
Ladung
,
Data
,
USB-Ladekabel
,
USB-Datenkabel
,
USB Type-C
,
USB-C
,
USB A
,
Micro-USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Lade-/Datenkabel, USB-C - USB-C, 2,0 m, Weis
aha:
00210602
ab € 7,21*
Ähnlich
Hama 2in1 Audio-Ladeadapter, USB-C - USB-C und 3,5-mm-Klinke Audio, Schwarz
Hama
00201534
ab € 15,24*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C u. Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201536
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C und Lightning, 1,0 m, Weis
Hama
00201535
ab € 14,99*
Ähnlich
Hama 5,25-Adapter auf SATA, Stromversorgung
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama 6in1 Adapter, Connect2Go, USB-C, Mini-DisplayPort, HDMI™, VGA
Hama
00200306
ab € 25,18*
Ähnlich
Hama Antennen-Adapter Stecker DIN - Kupplung ISO
Hama
00043642
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama Antennen-Adapter VW, Fakra/Z-Buchse auf DIN-Stecker
Hama
00062296
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 0,75 m, 90 dB
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00305050
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10 m, 75 dB, Weis
Hama
00305045
ab € 8,99*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10,0 m, 90 dB, Weis
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3 m, 75 dB, Weis
Hama
00305043
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3,0 m, 90 dB
Hama
00205046
ab € 6,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen