Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartwatch
>
Apple Watch
>
Apple Watch Stand
>
Artikel
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, SW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00201698
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00201698
EAN/GTIN:
4047443500182
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Smartwatch Stand
Ladekissen
induktive Ladestation
Sagen Sie Ade zur Suche nach dem Ladekabel und Hallo zum Wireless Charging. Denn mit dem magnetischen USB-C-Ladegerat fur Ihre Apple Watch heist es ab sofort nur noch andocken und automatisch kabellos laden. - durch den integrierten Magneten lassen sich alle Apple Watch Generationen einfach am Ladegerat andocken und fur effizientes Laden optimal positionieren – ganz ohne umstandliches manuelles Ausrichten - kabelloses Ladepad in hochwertigem, handlichem Design fur Schreibtisch und perfekt fur unterwegs: einfach die Apple Watch auflegen und laden - aufgelegte Apple Watches werden automatisch erkannt und optimal geladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf die Smartwatch optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - kabellos und effizient: Wireless Charging mit praziser, magnetischer Ausrichtung – einfach auflegen und alle Apple Watches kabellos laden- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - Ladevorgang startet automatisch nach dem Andocken der Apple Watch - zum Beenden des Ladevorgangs einfach die Smartwatch vom Wireless Charging Pad nehmen - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie fur alle Apple Watch Generationen - sicheres und intelligentes Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartwatch, Akku und Ladegerat - Ladegerat lasst sich am USB-C-Anschluss an Power Pack, Laptop oder einem Steckdosenadapter aufladen - Schutzkappe schutzt den USB-C-Anschluss vor Staub und anderen Schmutzpartikeln - angenehme Soft-Touch-Oberflache fasst sich gut an und verhindert das Ladegerat am Verrutschen Lieferumfang: - 1 Apple Watch Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
37.09 g | 21 g
Hohe:
19.5 cm | 11 mm
Lange:
9 cm | 60 mm
Breite:
3 cm | 36 mm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
5-5 V
Eingangsspannung 1 / Max. Eingangsstrom 1:
5 V / 1 A
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Stecker
Eingang:
5V/1A
Geeignet fur:
Handy
Zusatzfunktionen:
Magnetisch
Empfohlene Anwendung:
Smartwatch
Benotigtes Zubehor:
Ladegerat
Farbe:
Schwarz
QI-Zertifizierung:
Nein
... >
Hardware Kommunikationstechnik
>
Hardware (Kommunikationstechnik, Zubehör)
>
Ladegerät für Hardware Kommunikationstechnik
Weitere Suchbegriffe:
kabellose Ladestation
,
hama induktive ladestation
,
apple watch stand
,
Ladegerat
,
Schnellladegerat
,
Reiselader
,
Kabellos
,
Handy
,
Ladekabel
,
Energie
,
Lader
,
Stromversorgung
,
Laden
,
Induktionslader
,
Mobiltelefon
,
Reiseladegerat
,
Induktionsladegerat
,
Induktivladestation
,
Induktion
,
Handy-Ladegerat/-kabel
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Induktiv laden
,
Kabellos laden
,
Induktivladegerat
,
Magnetisch
,
Watt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, WS
Hama
00201699
ab € 28,19*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Ladekabel Lightning, 12 W, 1 m, Weis
Hama
00201610
ab € 23,26*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Lightning-Anschluss, 5 W, 1 m, Weis
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Micro-USB-Anschluss, 6 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201608
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit USB-C-Anschluss, 12 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201609
ab € 10,55*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat, 2x USB-A, 12 W, Schwarz
Hama
00086400
ab € 6,92*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat, USB-A, 6 W, Schwarz
Hama
00201634
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat Eco, USB-C, PD, 25 W, Schwarz
Hama
00187279
ab € 18,42*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel Lightning, PD, 20 W, 1 m, Weis
Hama
00201611
ab € 25,57*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel USB-C, 19,5 W, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201615
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 32 W, 1 m, SW
Hama
00201693
ab € 20,57*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 32 W, Schwarz
Hama
00086406
ab € 13,61*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 38 W, Metall
Hama
00201639
ab € 19,31*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 2x USB-C, PD, 45 W, Schwarz
Hama
00201632
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, USB-A, 19,5 W, Schwarz
Hama
00201633
ab € 10,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen