Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201699
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201699
EAN/GTIN:
     4047443500199
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Smartwatch Stand
Ladekissen
induktive Ladestation
Sagen Sie Ade zur Suche nach dem Ladekabel und Hallo zum Wireless Charging. Denn mit dem magnetischen USB-C-Ladegerat fur Ihre Apple Watch heist es ab sofort nur noch andocken und automatisch kabellos laden. - durch den integrierten Magneten lassen sich alle Apple Watch Generationen einfach am Ladegerat andocken und fur effizientes Laden optimal positionieren – ganz ohne umstandliches manuelles Ausrichten - kabelloses Ladepad in hochwertigem, handlichem Design fur Schreibtisch und perfekt fur unterwegs: einfach die Apple Watch auflegen und laden - aufgelegte Apple Watches werden automatisch erkannt und optimal geladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf die Smartwatch optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - kabellos und effizient: Wireless Charging mit praziser, magnetischer Ausrichtung – einfach auflegen und alle Apple Watches kabellos laden- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - Ladevorgang startet automatisch nach dem Andocken der Apple Watch - zum Beenden des Ladevorgangs einfach die Smartwatch vom Wireless Charging Pad nehmen - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie fur alle Apple Watch Generationen - sicheres und intelligentes Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartphone, Akku und Ladegerat - Ladegerat lasst sich am USB-C-Anschluss an Power Pack, Laptop oder einem Steckdosenadapter aufladen - Schutzkappe schutzt den USB-C-Anschluss vor Staub und anderen Schmutzpartikeln - angenehme Soft-Touch-Oberflache fasst sich gut an und verhindert das Ladegerat am Verrutschen Lieferumfang: - 1 Apple Watch Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
36.35 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Farbton:
Weis
Zusatzfunktionen:
Magnetisch
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: kabellose Ladestation, hama induktive ladestation, apple watch stand, Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, Kabellos, Handy, Ladekabel, Energie, Lader, Stromversorgung, Laden, Induktionslader, Mobiltelefon, Reiseladegerat, Induktionsladegerat, Induktivladestation, Induktion, Handy-Ladegerat/-kabel, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Induktiv laden, Kabellos laden, Induktivladegerat, Magnetisch, Watt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,51*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,42*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,44*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,89*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,94*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,74*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,03*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,23*
Ähnlich
Hama
00086406
ab € 13,76*
Ähnlich
Hama
00201693
ab € 20,41*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 22,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.