Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schutzhulle fur Apple Watch 7/8/9, 41mm, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00210916
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00210916
EAN/GTIN:
     4047443514363
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Smartwatch Hülle
Stilvoller Schutz ohne Kompromisse: Mit dieser Hulle ist Ihre Apple Watch rundherum bestens geschutzt – egal, ob im Alltag, beim Joggen oder Schwimmen. - 360°-Rundumschutz fur die Apple Watch: die durchsichtige Hulle bietet optimalen Schutz durch maximale Abdeckung von Display und Gehause - ideal fur Sport und Alltag: durch die spezielle Bauform ist die Hulle gegen eintretendes Wasser auf dem Display geschutzt, z.B. beim Schwimmen oder Handewaschen - fur einen stilvollen Look: durch das transparente Material bleibt das Gehause der Apple Watch sichtbar - trotz Verwendung des Displayschutzes: Touchscreen bleibt uneingeschrankt bedienbar - langlebige Schutzfunktion: Das robuste Case garantiert einen effektiven Kratz-, Schlag- und Aufprallschutz - bei Bedarf wieder ruckstandslos entfernbar - antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays - elegantes Case: sicherer Rundum-Schutz fur das empfindliche Display und Gehause der Apple Watch- Snap-On Hardcase: schnell und einfach anzubringen - einfach auf die Apple Watch aufklipsen, ohne das Armband dafur abzunehmen - passgenaue Hulle garantiert optimalen Halt auf der Smartwatch - prazise Aussparungen fur freien Zugang zu allen Bedienelementen und Sensoren - Ruckseite der iWatch ist ebenfalls geschutzt, mit Aussparung fur den Sensor sowie ungehinderte Ladefunktion Lieferumfang: - 1 Schutzhulle - 1 Mikrofasertuch - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4.04 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Sicherheitsglas (Gehartet)
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Empfohlene Anwendung:
Smartwatch
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch Schutzhülle, apple watch bumper, Sport, Handy, Schutzfolie, Handysticker, Displayschutz, Messgerat, Folie, Schutz, Stil, Stilvoll, Pulsuhr, Displayschutzfolie, Uhrzeit, Display, GPS, Apple, Sportler, Armband, Pulsmessuhr, Sportuhr, Wasserdicht, Armbanduhr, Fitness, Puls-/Sportuhr, Handy-Displayschutzfolie, GPS-Uhr, GPS-Trainingscomputer, GPS-Empfanger, GPS-Ortung, GPS Ortung, Messinstrument, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Bluetooth-Armband, Lauf, Smart Wearable, Spritzschutz, Sportarmband, Laufarmband, Fitnessuhr, Fitnesstracker, Fitness-Tracker, Panzerglas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,50*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 17,32*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,86*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.