Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Displayschutzfolie Crystal Clear fur Apple iPad Pro 11 (2020/2021/2022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216304
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216304
EAN/GTIN:
     4047443479648
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
- farbechte Wiedergabe am Display fur brillante Farben - antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays und Montagespatel - ruckstandslos entfernbare Folie - Displayschutzfolie zum Schutz des Apple iPad Pro 11 Displays vor Fingerabdrucken, Staub und Kratzern- einfach anzubringen Lieferumfang: - 1 Displayschutzfolie - 1 Reinigungstuch - 1 Montagespatel - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
35.17 g
Hohe:
28 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
0.3 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Kunststoff (PET)
Serie:
Crystal Clear Folie
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Schutzklasse:
5
Empfohlene Anwendung:
Tablet
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Transparent
Tablet:
Apple iPad Pro 11" (2020/2021/2022)
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzfolie, ipad zubehör, hama displayfolie, Handy, Schutzhulle, Schutzfolie, Handysticker, Displayschutz, Folie, Schutz, Schutztasche, Tablet, Schutzvorrichtung, Cover, Tablet PC, Tablet-PC/eBook, Handy-Displayschutzfolie, Tablet-Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Hardcase, Tablet-Portfolio, Tablet Sleeve, Tablet PC Sleeve, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Transparent, Durchsichtig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,50*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 17,32*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,86*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.