Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama eBook-Case Piscine fur eBook-Reader bis 15,24 cm (6), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216435
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216435
EAN/GTIN:
     4047443460875
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
- weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays - eBook-Case zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz des eBook-Readers vor Schmutz, Staub und Kratzern- elegantes, schlankes Design - robustes Material - verstarke Gummibander fur optimalen Halt - fur alle eReader bis 6 Lieferumfang: - 1 eBook-Case Piscine
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
80.88 g | 74 g
Hohe:
21 cm
Lange:
13 cm
Breite:
1.7 cm
Ausenmas B x T x H:
12 x 1,5 x 17,5 cm
Innenmas B x T x H:
11,5 x 1 x 16,9 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyurethan (PU)
Serie:
Piscine
Fur Displaygrose:
15,24 cm (6")
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,19*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,24*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,18*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,17*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,56*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,28*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,15*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,11*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,84*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,25*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,27*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,32*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.