Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Sleeve Neoprene, bis 36 cm (14,1), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216509
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216509
EAN/GTIN:
     4047443463401
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Das weiche Innenfutter bietet zuverlassigen Schutz, und elegante Zipper runden das haptische Design gekonnt ab. Das Notebook-Sleeve Neoprene in Grau und Rot - ein robuster, taglicher Begleiter. - schlankes Sleeve im Neoprene-Style - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehauseoberflache - stabiles, durchdachtes Laptop-Sleeve zur sicheren Aufbewahrung von Laptop plus Zubehor und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern Lieferumfang: - 1 Laptop-Sleeve Neoprene
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
156.75 g | 170 g
Hohe:
28.5 cm
Lange:
36 cm
Breite:
2 cm
Ausenmas B x T x H:
37 x 2 x 27 cm
Innenmas B x T x H:
34 x 1 x 26 cm
Farbton:
Grau, Rot
Material:
Neopren
Serie:
Neopren
Fur Displaygrose:
36 cm (14,1")
Geeignet fur:
Laptop
Verschlussart:
Reisverschluss
Farbe:
Grau/Rot
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, hama laptop schutzhülle, Handytasche, Handy, Hulle, Smartphone, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy/Smartphone, Sleeve, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,21*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,35*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,47*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,49*
Ähnlich
Hama
00222083
ab € 44,30*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,27*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,62*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,53*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,26*
Ähnlich
Hama
00222056
ab € 28,33*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,15*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.