Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Notebook-Rucksack
>
Artikel
Hama Laptop-Rucksack Ultra Lightweight, bis 41 cm (16,2), Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00222056
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00222056
EAN/GTIN:
4047443520142
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Nehmen Sie den Arbeitsalltag einfach auf die leichte Schulter – das funktioniert ganz einfach mit dem Laptoprucksack. Mit der Organizerstruktur kommt kein Chaos mehr in Ihre Unterlagen. Stilvoll, geraumig und federleicht - das ist der Businessrucksack fur jede Arbeits-Challenge! - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - Leichtgewicht fur den Businesstrip: Ultraleichter Laptop-Rucksack – perfekt fur alle, die mit samtlichen Business-Utensilien von Termin zu Termin und von Ort zu Ort eilen - dickes Polster: Der Laptop-Rucksack mit gepolstertem Laptopfach bietet zuverlassigen Schutz beim Transportieren - vom Kabel bis zum Handy: In der geraumigen Vordertasche mit ubersichtlicher Organizerstruktur ist reichlich Platz fur weitere Business-Accessoires - strukturiert durchdacht: Das Organizerfach im Inneren des Business-Rucksacks bietet Platz fur Stifte, USB-Sticks, Speicherkarten und Co, aber auch fur personliche Dinge wie Schlussel, Taschentucher und Lipgloss - machen Sie es sich bequem: Tagesrucksack mit gepolstertem Rucken fur ein ergonomisches Tragegefuhl - individuell angepasst: verstellbare und gepolsterte Schultergurte fur optimalen Sitz des Business-Rucksacks - stabiler Stand und zusatzlicher Schutz: Die Gummi-Ecken am Boden des Rucksacks sorgen fur sicheren Stand und erhohte Rutschfestigkeit - wasserabweisendes Material zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - ob Business-Rucksack oder Daypack: Dieser Laptop-Rucksack fur Trend- und Umweltbewusste bietet einen sportlich-eleganten Schutz fur Laptop plus Zubehor- ideal im Alltag: Notebook-Rucksack im zeitlosen Design Lieferumfang: - 1 Laptop-Rucksack Ultra Lightweight
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
490.01 g | 440 g
Hohe:
42 cm
Lange:
33.5 cm
Breite:
6 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
36 x 44 x 12 cm
Innenmas B x T x H:
32 x 11 x 42 cm
Farbton:
Karamell, Schwarz
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Ultra Lightweight
Fur Displaygrose:
41 cm (16,2")
Geeignet fur:
Laptop
Volumen:
13 l
Farbe:
Beige/Schwarz
... >
Schulartikel, Bastelbedarf
>
Schul-, Vorschulaccessoire
>
Schulranzen, -rucksack
Weitere Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
,
Laptoptasche
,
Notebook-Tasche
,
Notebooktasche
,
Back Pack
,
Backpack
,
Bag Pack
,
Bagpack
,
Rucksack
,
Rollenkoffer
,
Rollkoffer
,
Trolley
,
Trolly
,
hama trolley
,
rollenkoffer
,
Tasche
,
Schule
,
Sport
,
Schulrucksack
,
Aufbewahrung
,
Transport
,
Freizeit
,
Schultertasche
,
Laptop
,
Notebook
,
Businesstasche
,
Transporttasche
,
Business-Tasche
,
Transport Tasche
,
Schultertrager
,
Aufbewahrungstasche
,
Notebook-Transport
,
Notebook Rucksack
,
Laptop-Transport
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve Business To Go, zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), SW
Hama
00222075
ab € 15,20*
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve To Go zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), Beige-Braun
Hama
00222069
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve To Go zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), Beige-Grun
Hama
00222070
ab € 12,24*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Manchester, bis 40 cm (15,6), Schwarz
Hama
00216489
ab € 34,38*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Premium Lightweight, bis 41 cm (16,2), Beige
Hama
00222046
ab € 35,61*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Premium Lightweight, bis 41 cm (16,2), Dunkelblau
Hama
00222045
ab € 35,56*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Pureline, bis 41 cm (16,2), Grun-Braun
Hama
00222083
ab € 44,20*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Silvan, Rolltop, nachhaltig, bis 41 cm (16.2), Beige
Hama
00222025
ab € 35,98*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Terra, bis 40cm (15,6), Natur
Hama
00217238
ab € 42,62*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Terra, Rolltop bis 40 cm (15,6), Grau
Hama
00217239
ab € 42,38*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Ultra Lightweight, bis 41 cm (16,2), Anthrazit
Hama
00222055
ab € 28,34*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Vienna, bis 40 cm (15,6), Schwarz
Hama
00216487
ab € 37,15*
Ähnlich
Hama Laptop-Sleeve Business To Go, zum Umhangen, 34 - 36 cm (13,3-14,1), SW
Hama
00222076
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama Laptop-Sleeve Business To Go, zum Umhangen, 40 - 41 cm (15,6-16,2), SW
Hama
00222077
ab € 18,25*
Ähnlich
Hama Laptop-Sleeve Cali, von 34 - 36 cm (13,3 - 14,1), Grau
Hama
00217183
ab € 16,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen