Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Artikel
Hama Laptop-Tasche Florenz, bis 44 cm (17,3), Schwarz/Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00217117
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00217117
EAN/GTIN:
4047443472021
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Mit ihrem modernen Design uberzeugt die Laptoptasche auf ganzer Linie. Die asymmetrischen Formen verleihen der Tasche ein elegantes, sportliches Flair. Als modisches Accessoire ist sie der perfekte Begleiter fur jeden. Ob in der Uni oder im Buro - Florenz macht immer eine gute Figur. - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur im Inneren der Tasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - praktischer Innenteiler unterteilt die Tasche in zwei Facher und schafft Platz fur ein Tablet oder weiteres Zubehor - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - modische Laptop-Tasche fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Laptops vor Schmutz und Kratzern- trendiger Farbmix aus Schwarz und Grau Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Florenz - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
479.97 g | 485 g
Hohe:
37 cm
Lange:
47 cm
Breite:
5 cm
Ausenmas B x T x H:
47 x 5 x 38 cm
Innenmas B x T x H:
45 x 4,5 x 34 cm
Farbton:
Grau/Schwarz
Material:
Polyester
Serie:
Florenz
Fur Displaygrose:
44 cm (17,3")
Geeignet fur:
Laptop
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Farbe:
Grau/Schwarz
... >
Tasche, Koffer
>
Tasche
>
Notebooktasche, -rucksack, -koffer
Weitere Suchbegriffe:
hama laptoptasche 17 zoll
,
laptop tasche
,
laptop-tasche 17 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve Business To Go, zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), SW
Hama
00222075
ab € 15,18*
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve To Go zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), Beige-Braun
Hama
00222069
ab € 12,14*
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve To Go zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), Beige-Grun
Hama
00222070
ab € 12,14*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Manchester, bis 40 cm (15,6), Schwarz
Hama
00216489
ab € 34,47*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Premium Lightweight, bis 41 cm (16,2), Beige
Hama
00222046
ab € 35,46*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Premium Lightweight, bis 41 cm (16,2), Dunkelblau
Hama
00222045
ab € 35,44*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Pureline, bis 41 cm (16,2), Grun-Braun
Hama
00222083
ab € 44,26*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Silvan, Rolltop, nachhaltig, bis 41 cm (16.2), Beige
Hama
00222025
ab € 36,28*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Terra, bis 40cm (15,6), Natur
Hama
00217238
ab € 42,40*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Terra, Rolltop bis 40 cm (15,6), Grau
Hama
00217239
ab € 42,58*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Ultra Lightweight, bis 41 cm (16,2), Anthrazit
Hama
00222055
ab € 28,28*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Ultra Lightweight, bis 41 cm (16,2), Schwarz
Hama
00222056
ab € 28,32*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Vienna, bis 40 cm (15,6), Schwarz
Hama
00216487
ab € 37,25*
Ähnlich
Hama Laptop-Sleeve Business To Go, zum Umhangen, 34 - 36 cm (13,3-14,1), SW
Hama
00222076
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama Laptop-Sleeve Business To Go, zum Umhangen, 40 - 41 cm (15,6-16,2), SW
Hama
00222077
ab € 18,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen