Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Fabulous, von 34 - 36 cm (13,3 - 14,1), Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217243
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217243
EAN/GTIN:
     4047443474995
Suchbegriffe:
Kosmetik-Tasche
Kosmetiktasche
Schminktasche
Laptop-Tasche
Mode-Ikone, Fashionista, Influencer - mit dieser modischen Henkeltasche sind Sie und Ihr Laptop immer top gestylt im Business unterwegs. In der Laptoptasche im Shopper-Style haben Sie alles dabei, was Sie fur den Arbeitsalltag, den Lunch zwischendurch und die Party am Abend benotigen. - stilsicher vom Morgen-Meeting bis zur After-Work-Party: Ob Business-Lady oder Fashionista – die angesagte Henkeltasche aus Kunstleder in gedeckten Farben passt als Accessoire zu jedem Outfit - nachhaltig: ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - modernes Kunstleder: Sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - dickes Polster: Die Laptoptasche mit gepolstertem Laptopfach bietet zuverlassigen Schutz beim Transportieren - Shopper mit Stauraum: geraumige Vordertasche mit sicherem Magnetverschluss fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - in der Handtasche mit Laptopfach immer den Uberblick: Organizer im Inneren der Businesstasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - elegante Henkeltasche oder komfortable Umhangetasche: Mit dem gepolsterten, verstellbaren Schultergurt, der sich abnehmen lasst, entscheiden Sie, welcher Business-Look heute zu Ihnen passt - sicherer Halt in der Laptop-Tasche: Klettband zum Fixieren des Laptops - schicker Shopper: unterwegs, im Buro oder Home-Office bester Schutz vor Schmutz und Kratzern in der eleganten Notebook-Tasche fur Trendbewusste- souveraner Auftritt: Henkeltasche mit zwei Griffen fur einen modischen und professionellen Eindruck - noch mehr Stauraum in der Laptoptasche: groses Fach mit Reisverschluss auf der Ruckseite fur weitere Utensilien sowie Innenfacher fur Stifte, Handy, Lipgloss und Co. - Details in brauner Kunstleder-Optik setzen Design-Akzente Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Fabulous - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
869.38 g | 780 g
Hohe:
43 cm
Lange:
37 cm
Breite:
12 cm
Ausenmas B x T x H:
37 x 10 x 29 cm
Innenmas B x T x H:
36 x 9 x 27,5 cm
Farbton:
Dunkelblau
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Fabulous
Passend fur:
Universell
Fur Displaygrose:
34 cm (13,3")/36 cm (14,1")
Geeignet fur:
Laptop
Nachhaltigkeit:
Recycled
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-tasche 13" hama, kosmetik tasche, laptop-tasche 13,5", Handtasche, Trageschlaufe, Notebookkoffer, Trageriemen, Schutz, Stil, Stilvoll, Henkel, Notebook Zubehor, Laptop, Notebook, Businesstasche, Shopper, Recycling, Notebook-Zubehor, Business-Tasche, Tragegriff, Meeting, Notebook/Netbook, Nachhaltigkeit, Okologie, Notebook-Aufbewahrung, Notebook-Transport, Netbook-Tasche, Ultrabook-Tasche, Tragetasche, Trageschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,18*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,14*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,14*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,47*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,46*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,44*
Ähnlich
Hama
00222083
ab € 44,26*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,28*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,40*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,58*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,28*
Ähnlich
Hama
00222056
ab € 28,32*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,25*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.