Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo USB-C Adapter UCA-1003, USB-C auf VGA, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217684
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217684
EAN/GTIN:
     6940056114051
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter
- USB-C auf VGA Adapter- langlebiges Aluminiumgehause - 1080p Full HD - Plug & Play - Eingang: USB-C - Ausgang: 1 x VGA - USB-C Stecker auf VGA Buchse 1920x1080 @60Hz abwartskompatibel - Kabellange: 15 cm Lieferumfang: - 1 USB-C auf VGA Adapter - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
35.65 g
Hohe:
12 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Grau
Anschluss:
USB-C-Stecker, VGA-Kupplung
Lieferanten Produktgruppe:
Hubs & Adapter
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Weitere Suchbegriffe: USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb d sub adapter, USB, Adapter, Adapterkabel, USB-Hub, USB-C, USB A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,68*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,70*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,08*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,66*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,07*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,93*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,99*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 5,94*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.