Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Displayschutzglas
>
Panzerglasfolie für Smartphones
>
Artikel
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 14/14 Plus, Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00219884
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00219884
EAN/GTIN:
4047443502117
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit der Kamera Ihres Apple iPhone 14 oder 14 Plus zaubern Sie beeindruckende Schnappschusse und geniale Videos vom Strandurlaub oder der Gartenparty. Dank der exakt passenden Handy-Kameraschutz bleiben die Linsen auch auf Dauer kratzerfrei – und liefern weiter grosartige Bilder. - besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehartetem Glas - bietet Schutz fur die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualitat der Fotos zu beeintrachtigen - case-friendly: durch die spezielle Bauform passend fur alle Taschen, Cover und Sleeves - Mikrofasertuch zur Reinigung der empfindlichen Kameralinsen - bei Bedarf wieder ruckstandslos entfernbar - optimaler Schutz der empfindlichen Smartphone-Kameralinsen gegen Kratzer und Stose Lieferumfang: - 1 Kamera-Schutzglas - 1 Mikrofasertuch - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
7.8 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.2 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Glas (Gehartet)
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Schutzklasse:
7
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Transparent
Smartphone:
Apple iPhone 14/14 Plus
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Beleuchtungsanlage, -gerät (Teile)
>
Schutzglas (Beleuchtungsanlage,Teile)
Weitere Suchbegriffe:
Displayschutzglas
,
Panzerglas
,
Panzerglasfolie
,
Displayfolie für Smartphone
,
Displayschutzfolie Smartphone
,
Displayschutzfolie für Smartphone
,
Handy Displayfolie
,
Handy Displayschutzfolie
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Displayschutzglas für Smartphones
,
Panzerglasfolie für Smartphones
,
iPhone Schutzglas
,
hama displayfolie
,
displayfolie
,
displayfolie panzerglas
,
Kameralinse
,
Smartphone
,
Handykamera
,
Schutzglas
,
Kameraschutzglas
,
Kamera-Schutzglas
,
Kameraschutz
,
Smartphone-Kamera
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black Rock Universal Lanyard fur Smartphones, Altweis
BlackRock
00221550
ab € 11,86*
Ähnlich
Black Rock „Universal Lanyard“ fur Smartphones, Braun
BlackRock
00221556
ab € 11,80*
Ähnlich
Black Rock „Universal Lanyard“ fur Smartphones, Flieder
BlackRock
00221558
ab € 11,82*
Ähnlich
Black Rock „Universal Lanyard“ fur Smartphones, Hellrosa
BlackRock
00221559
ab € 11,86*
Ähnlich
Black Rock „Universal Lanyard“ fur Smartphones, Olivgrun
BlackRock
00221551
ab € 11,85*
Ähnlich
Black Rock „Universal Lanyard“ fur Smartphones, Salbei
BlackRock
00221560
ab € 11,84*
Ähnlich
Hama Fahrradklingel AirBell, mit AirTag-Halter, O 2,2 cm, 85 dB
Hama
00201841
ab € 13,76*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 11 Pro/11 Pro Max, Schwarz
Hama
00186287
ab € 4,95*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 11, Schwarz
Hama
00186286
ab € 4,95*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 12 mini, Schwarz
Hama
00195511
ab € 4,95*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 12 Pro Max, Schwarz
Hama
00195514
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 12 Pro, Schwarz
Hama
00195513
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 12, Schwarz
Hama
00195512
ab € 4,93*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 14 Pro/14 Pro Max, Transparent
Hama
00219883
ab € 6,17*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 15/15 Plus, gehartet, Transparent
Hama
00219927
ab € 6,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen