Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Displayschutzglas
>
Panzerglasfolie für Smartphones
>
Artikel
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 15/15 Plus, gehartet, Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00219927
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00219927
EAN/GTIN:
4047443513601
Suchbegriffe:
Displayschutzglas für Smartphones
Panzerglasfolie für Smartphones
iPhone Schutzglas
panzerglasfolie für smartphones ham...
Mit der Kamera Ihres Apple iPhone 15 oder iPhone 15 Plus zaubern Sie beeindruckende Schnappschusse und geniale Videos vom Strandurlaub oder der Gartenparty. Dank der exakt passenden Handy-Kameraschutz bleiben die Linsen auch auf Dauer kratzerfrei – und liefern weiter grosartige Bilder. - besonders langlebiger und robuster Kameraschutz aus gehartetem Glas: passgenauer und starker Schutz fur die Kameralinsen des Apple iPhone 15 und iPhone 15 Plus – verhindert Splittern, Brechen und Zerkratzen der Kameraglaser - keine Fotobeeintrachtigung: Das Handykamera-Glas bietet Schutz fur die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualitat der Fotos zu beeintrachtigen – einfach sorglos gute Bilder und Videos machen - case-friendly: durch die spezielle Bauform passend fur alle Taschen, Cover und Sleeves – der iPhone-Kamera-Schutz fur die Smartphone-Kamera komplettiert den Rundumschutz fur das Apple iPhone - alles dabei: Mikrofasertuch zur Reinigung der empfindlichen Kameralinsen sowie Montageanleitung liegen bei – Linsen perfekt polieren und Schutzglas korrekt und sicher anbringen - schnelle und unkomplizierte Anbringung: Mit dem beiliegenden Mikrofasertuch die Kameralinsen des Apple iPhone 15 oder iPhone 15 Plus reinigen, das Kameraschutzglas vom Tragermaterial abziehen, aufkleben, fertig! - bei Bedarf wieder ruckstandslos entfernbar: Sollte es doch zu einem Sturz kommen, lasst sich der iPhone-Kameraschutz einfach wieder entfernen, z.B. bei Kratzern im Schutzglas - Handy-Kamera schutzen leicht gemacht: optimaler Schutz der empfindlichen Smartphone-Kameralinsen gegen Kratzer und Stose – fangt Aufprall und Einwirkung von ausen ab und schutzt die Kamera des Apple iPhone 15 / 15 Plus zuverlassig- starker Schutz fur die Ruckseite: der robuste Kameraschutz aus gehartetem Glas schutzt besser als klassische Schutzfolien fur die iPhone-Kamera - unauffallig: der transparente Kameraschutz passt zu allen Handyhullen und Taschen, ob robust, rutschfest oder Business-Stil - kosteneffizient: erhoht die Lebensdauer der iPhone-Kamera und vermeidet hohe Kosten fur Reparatur und Wechsel der Handy-Kameraglaser - mit der Montageanleitung einfach anzubringen Lieferumfang: - 1 Kamera-Schutzglas - 1 Mikrofasertuch - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
0.02 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.2 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Glas (Gehartet)
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Schutzklasse:
7
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Transparent
Smartphone:
Apple iPhone 15/15 Plus
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Beleuchtungsanlage, -gerät (Teile)
>
Schutzglas (Beleuchtungsanlage,Teile)
Weitere Suchbegriffe:
displayschutzglas für smartphones
,
iphone schutzglas iphone 15
,
Glas
,
Schutzfolie
,
Displayschutz
,
Kameralinse
,
iPhone
,
Smartphone
,
Apple
,
Handy/Smartphone
,
Handy-Schutz
,
Handyschutz
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Handykamera
,
Schutzglas
,
Kameraschutz
,
Display-Schutzglas
,
Smartphone Equipment
,
Smartphone-Kamera
,
case-friendly
,
case friendly
,
Displayglas
,
Panzerglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black Rock Universal Lanyard fur Smartphones, Altweis
BlackRock
00221550
ab € 11,86*
Ähnlich
Black Rock „Universal Lanyard“ fur Smartphones, Braun
BlackRock
00221556
ab € 11,80*
Ähnlich
Black Rock „Universal Lanyard“ fur Smartphones, Flieder
BlackRock
00221558
ab € 11,82*
Ähnlich
Black Rock „Universal Lanyard“ fur Smartphones, Hellrosa
BlackRock
00221559
ab € 11,86*
Ähnlich
Black Rock „Universal Lanyard“ fur Smartphones, Olivgrun
BlackRock
00221551
ab € 11,85*
Ähnlich
Black Rock „Universal Lanyard“ fur Smartphones, Salbei
BlackRock
00221560
ab € 11,84*
Ähnlich
Hama Fahrradklingel AirBell, mit AirTag-Halter, O 2,2 cm, 85 dB
Hama
00201841
ab € 13,76*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 11 Pro/11 Pro Max, Schwarz
Hama
00186287
ab € 4,95*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 11, Schwarz
Hama
00186286
ab € 4,95*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 12 mini, Schwarz
Hama
00195511
ab € 4,95*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 12 Pro Max, Schwarz
Hama
00195514
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 12 Pro, Schwarz
Hama
00195513
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 12, Schwarz
Hama
00195512
ab € 4,93*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 14 Pro/14 Pro Max, Transparent
Hama
00219883
ab € 6,17*
Ähnlich
Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 14/14 Plus, Transparent
Hama
00219884
ab € 6,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen