Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Traveller, von 40 - 41 cm (15,6 - 16,2), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00222022
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222022
EAN/GTIN:
     4047443516855
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Hier passt alles rein, was Sie fur die Arbeit benotigen. Mit dem schlichten, professionellen Design und dem organisierten Innenleben ist die Laptoptasche Traveller mit 15,6 bis 16,2 Zoll Ihr erstklassiger Arbeitsbegleiter. - zwei separate Hauptfacher bieten Platz fur alles, was Sie im Businessalltag und auf Geschaftsreise benotigen – vom Laptop uber das Tablet bis zu Dokumenten - Leichtgewicht fur den Businesstrip: Ultraleichte Laptoptasche – perfekt fur alle, die mit samtlichen Business-Utensilien von Termin zu Termin und von Ort zu Ort eilen - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - Organizerstruktur im Inneren der Tasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - mit dem Dokumenten-Fach sind wichtige Unterlagen, Mappen, Ihr Notizblock und weiteres Zubehor sofort griffbereit - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - praktischer Handgriff mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - modisch, leicht und geraumig: Laptop-Tasche zur Aufbewahrung und zum Schutz des Laptops vor Schmutz und Kratzern- passend fur Apple MacBook Pro 16.2 Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Traveller
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
427.32 g | 423 g
Hohe:
28.5 cm
Lange:
42 cm
Breite:
12.5 cm
Ausenmas B x T x H:
42 x 12,5 x 28,5 cm
Innenmas B x T x H:
41 x 7 x 24 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyester
Serie:
Traveller
Passend fur:
Universell
Fur Displaygrose:
40 - 41 cm (15,6" - 16,2")
Geeignet fur:
Laptop
Volumen:
15 l
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, 16 zoll notebooktasche schwarz, rollenkoffer, trolley schwarz, Aktentasche, Schutztasche, Laptop, Notebook, Businesstasche, Business-Tasche, Notebook-Aktentasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,19*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,22*
Ähnlich
Hama
00227052
ab € 43,72*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,30*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,24*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,36*
Ähnlich
Hama
00222083
ab € 44,54*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 35,41*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,71*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,45*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,18*
Ähnlich
Hama
00222056
ab € 28,33*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.