Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Handy-Schutzglas Clear Protect f. iPhone 13 Pro Max/14 Plus, Montagehilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00222707
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222707
EAN/GTIN:
     4047443527929
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem Handy-Schutzglas „Clear Protect“ stellen Sie Ihrem iPhone 13 Pro Max/14 Plus einen zuverlassigen Bodyguard an die Seite, der mit besonderer Klarheit brilliert. Kein Arger mehr mit Kratzern, Bruchen oder Macken – Ihr Handy-Display halt Sturzen und Stosen zukunftig Stand. - widerstandsfahiger Displayschutz: Stose, Kratzer und Co. machen dem langlebigen und robusten Handy-Schutzglas dank 9H-Harte nichts aus - klarer Durchblick: hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualitat fur einen perfekten, unverfalschten Blick auf das Display - recycelter Kunststoff: Der EcoFrame-Montagerahmen besteht zu 100 % aus GRS-zertifiziertem, recyceltem ABS-Kunststoff - in drei einfachen Schritten zum Displayschutz: Handy-Display reinigen, EcoFrame Montagehilfe auf das Display, Handy-Schutzglas drauf - fertig - Fullscreen-Vollabdeckung: Das Schutzglas bietet einen vollstandigen Komplettschutz der Smartphone-Vorderseite – vom Display bis zu den Randern - prazise ausgeschnitten: So prazise per CNC-Verfahren gefrast, dass die Aussparungen z.B. fur die Kamera minimal sind, um eine maximale Abdeckung des Displays zu garantieren - Perfect-Touch-Oberflache mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung - case-friendly: durch die spezielle Bauform passend fur alle Handytaschen, Handyhullen und Handy-Cases - saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und ruckstandslos entfernbar - 100 % kompatibel mit Fingerabdruck-Sensor: ultradunnes Schutzglas fur leichtes Handy entsperren mit Fingerabdruck - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - so schliest sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil - auf der sicheren Seite: Mit dem Handy-Schutzglas ist das Display des Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus optimal geschutzt - keine Chance fur Kratzer, Sprunge, Stose und Fingerabdrucke- antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays - High-Tech-Echtglas: nur 0,33 mm dunn - ruckstandslos entfernbar Lieferumfang: - 1 Handy-Schutzglas Clear Protect - 1 EcoFrame - 1 Staubentferner - 1 Feuchtreinigungstuch - 1 Mikrofasertuch - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
10.33 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
1.3 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Sicherheitsglas (Gehartet)
Serie:
Clear Protect
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Produktlinie:
Entry Line
Hartegrad:
9H
Montagehilfe:
EcoFrame
Farbe:
Transparent
Smartphone:
Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, hama displayfolie, displayfolie, schutzfolie iphone 13 pro max, Handy, Schutzfolie, Handysticker, Displayschutz, Folie, Schutz, Handy-Displayschutzfolie, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Schutzglas, Display-Schutzglas, Adapterrahmen, Montagerahmen, Displayglas, Handy-Schutzglas, Positionierhilfe, Montagehilfe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,57*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 17,35*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,83*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,39*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,34*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.