Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Displayschutzglas
>
Panzerglasfolie für Smartphones
>
Artikel
Hama Handy-Schutzglas Super Hybrid fur Samsung Galaxy S24, Montagehilfe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00222739
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00222739
EAN/GTIN:
4047443529008
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Nie mehr Arger mit zerbrochenem Handy-Display oder unschonen Kratzern: Das Handy-Schutzglas „Super Hybrid“ kombiniert Flexibilitat und Robustheit und bewahrt das Display Ihres Galaxy S24 nachhaltig vor Beschadigungen. Geniesen Sie maximalen, dauerhaften Displayschutz ohne Kompromisse! - High-End-Schutzglas mit D3O®-Lizenz: Dieses Handy-Schutzglas garantiert bruchsicheren und stosfesten Fallschutz mit 9H-Harte – ein langlebiger Displayschutz in allen Situationen - unzerbrechliches Panzerglas fur Langlebigkeit: Das flexible, unzerstorbare Material garantiert einen effektiven Kratz-, Schlag- und Aufprallschutz - Fullscreen-Vollabdeckung: Das Schutzglas mit schwarzem Ultra-Wide-Rahmen verschmilzt mit dem Rand des Smartphones und bietet einen vollstandigen Komplettschutz der Vorderseite – vom Display bis uber die Rander - ressourcenschonende Herstellung aus recyceltem PET-Material: Displayschutz und Tragerfolie bestehen zu 100% aus umweltfreundlichem rPET – bis zu 50% weniger Energie bei der Herstellung und nur 33% CO²-Ausstos im Vergleich zu herkommlicher PET-Neuware - recycelter Kunststoff: Der EcoAdapter besteht zu 100 % aus GRS-zertifiziertem, recyceltem ABS-Kunststoff - in drei einfachen Schritten zum Displayschutz: Handy-Display reinigen, EcoAdapter Montagehilfe an der Ladebuchse befestigen, Handy-Schutzglas drauf - fertig - prazise ausgeschnitten: So prazise gelasert, dass die Aussparungen z.B. fur die Kamera minimal sind, um eine maximale Abdeckung des Displays zu garantieren - Perfect-Touch-Oberflache mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung - klarer Durchblick: hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualitat fur einen perfekten, unverfalschten Blick auf das Display - case-friendly: durch die spezielle Bauform passend fur alle Handytaschen, Handyhullen und Handy-Cases - saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und ruckstandslos entfernbar - 100 % kompatibel mit Fingerabdruck-Sensor: ultradunnes Schutzglas fur leichtes Handy entsperren mit Fingerabdruck - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - so schliest sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil Lieferumfang: - 1 Handy-Schutzglas Super Hybrid - 1 EcoAdapter - 1 Staubentferner - 1 Feuchtreinigungstuch - 1 Mikrofasertuch - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
5.97 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
1.3 cm
Farbton:
Transparent
Material:
D3O®, RPET Flexiglas
Serie:
Super Hybrid
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Hartegrad:
9H
Montagehilfe:
EcoFrame
Farbe:
Transparent
Smartphone:
Samsung Galaxy S24
... >
EDV-Zubehör (nicht technisch)
>
Bildschirmschutz
>
Bildschirmschutz (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Displayschutzglas
,
Panzerglas
,
Panzerglasfolie
,
Displayfolie für Smartphone
,
Displayschutzfolie Smartphone
,
Displayschutzfolie für Smartphone
,
Handy Displayfolie
,
Handy Displayschutzfolie
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Displayschutzglas für Smartphones
,
Panzerglasfolie für Smartphones
,
Samsung Smartphone Schutzglas
,
hama displayfolie
,
displayfolie
,
displayfolie panzerglas
,
Handy
,
Schutzfolie
,
Handysticker
,
Displayschutz
,
Folie
,
Schutz
,
Handy-Displayschutzfolie
,
Handy-Schutz
,
Handyschutz
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Schutzglas
,
Display-Schutzglas
,
Adapterrahmen
,
Montagerahmen
,
Displayglas
,
Handy-Schutzglas
,
Positionierhilfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas Anti-Bluelight+Antibakt. fur iPhone 13 mini
Hama
00213016
ab € 16,56*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas Anti-Bluelight+Antibakt. fur iPhone 13/13 Pro
Hama
00213017
ab € 16,62*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 12/12 Pro, Schwarz
Hama
00213040
ab € 13,85*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 13 mini, Schwarz
Hama
00213008
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 13 Pro Max, Schwarz
Hama
00213010
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 13/13 Pro/14, Schwarz
Hama
00216340
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 14 Plus, Schwarz
Hama
00216350
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 14 Pro Max, Schwarz
Hama
00216355
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 14 Pro, Schwarz
Hama
00216345
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 15 Plus/15 Pro Max, Schwarz
Hama
00219930
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 15/15 Pro, Schwarz
Hama
00219925
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone XR/11, Schwarz
Hama
00213031
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone XS Max/11 Pro Max, Schwarz
Hama
00186261
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Google Pixel 7 Pro, Schwarz
Hama
00219921
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus/8 Plus, Schwarz
Hama
00183418
ab € 14,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen