Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameraschutz Cam Protect f. iPhone 14 Pro/14 Pro Max, stosfest, kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00222747
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222747
EAN/GTIN:
     4047443529176
Suchbegriffe:
Kamera
Kameralinse
Linse
Smartphone
Nie mehr Arger mit Rissen, Kratzern oder Bruchen: Mit dem Kameraschutz „Cam Protect“ halten die Linsen Ihrer iPhone-Kamera zukunftig Stosen und Sturzen stand und haben einen zuverlassigen, robusten und treuen Leibwachter an ihrer Seite – Ihre Fotos und Videos bleiben erstklassig. - widerstandsfahiger Kameraschutz: Stose, Kratzer und Co. machen dem langlebigen und robusten Schutzglas dank 9H-Harte nichts aus - keine Fotobeeintrachtigung: Die Kameraabdeckung bietet Schutz fur die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualitat der Fotos zu beeintrachtigen – einfach sorglos gute Bilder und Videos machen - besonders langlebiger und robuster Kameraschutz aus gehartetem Glas: passgenauer und starker Schutz fur die Kameralinsen – verhindert Splittern, Brechen und Zerkratzen der Kameraglaser - case-friendly: durch die spezielle Bauform passend fur alle Handytaschen, Handyhullen und Handy-Cases - unauffallig: Der transparente, passgenaue Kameraschutz garantiert einen sicheren Schutz - in zwei einfachen Schritten zum Kameraschutz: Kameralinsen reinigen, Kameraabdeckung drauf - fertig - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Handy-Kamera schutzen leicht gemacht: optimaler Schutz der empfindlichen Smartphone-Kameralinsen gegen Kratzer und Stose – fangt Aufprall und Einwirkung von ausen ab und schutzt die Kamera des Apple iPhone 14 Pro/14 Pro Max zuverlassig- kosteneffizient: erhoht die Lebensdauer der Kamera und vermeidet hohe Kosten fur Reparatur und Wechsel der Handy-Kameraglaser Lieferumfang: - 1 Kameraschutz Cam Protect - 1 Mikrofasertuch - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2.79 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
1.3 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Glas (Gehartet)
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Schutzklasse:
7
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Farbe:
Transparent
Smartphone:
Apple iPhone 14 Pro/14 Pro Max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00221550
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00221556
ab € 11,80*
Ähnlich
BlackRock
00221558
ab € 11,82*
Ähnlich
BlackRock
00221559
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00221551
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00221560
ab € 11,84*
Ähnlich
Hama
00201841
ab € 13,76*
Ähnlich
Hama
00186287
ab € 4,95*
Ähnlich
Hama
00186286
ab € 4,95*
Ähnlich
Hama
00195511
ab € 4,95*
Ähnlich
Hama
00195514
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00195513
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00195512
ab € 4,93*
Ähnlich
Hama
00219883
ab € 6,17*
Ähnlich
Hama
00219884
ab € 6,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.