Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Schaltuhr Digital
>
Artikel
Hama Digitale Wochen-Zeitschaltuhr Mini, minutengenau, 20 Programme, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00223306
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00223306
EAN/GTIN:
4047443491169
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Der Ventilator hat zum Feierabend bereits das Wohnzimmer gekuhlt, dem Einbrecher wird mit Licht vorgegaukelt, dass Sie im Urlaub zu Hause sind. Wie das geht? Ganz einfach mit einer Zeitschaltuhr. Mit dieser digitalen Variante konnen Sie jeden Wochentag ganz individuell programmieren. - Zeitschaltuhr fur automatisches Ein- und Ausschalten zu von Ihnen festgelegten Zeiten - hilft Ihnen, Strom zu sparen - flexible und minutengenaue Einstellung der unterschiedlichen Schaltprogramme - im Zufallsmodus schaltet die Zeitschaltuhr die angeschlossenen Gerate z.B. Deckenlampe oder Fernseher in zufalligen Intervallen ein und aus und hilft so, Einbrecher abzuschrecken - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - digitale Zeitschaltuhr ermoglicht automatisches Ein- und Ausschalten von elektrischen Geraten zu voreingestellten Zeiten- ideal, wenn Sie z.B. Lampen, Heikorper, Pumpen oder die Weihnachtsbeleuchtung individuell steuern wollen - Datenspeicherung bei Stromausfall - bis zu 20 Schaltprogramme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung - 15 unterschiedliche Wochentags-Kombinationen moglich z.B. Programm 1: Mo-Fr/Programm 2: Sa + So - manuelle Ein-/Aus-Funktion - ohne Einstellungen befindet sich die Zeitschaltuhr automatisch im Dauerbetrieb - Count-Down-Funktion: ideal als Kuchentimer, Warmelampen fur Pflanzen und Tiere, die nur eine bestimmte Zeit leuchten sollen - Sommer-/Winterzeit umschaltbar - kompaktes Gehause Lieferumfang: - 1 Digitale Wochen-Zeitschaltuhr Mini - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
148.86 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
5.5 cm
Farbton:
Weis
Spannung:
250 V
Kurzestes Schaltintervall:
1 Min.
Anzahl der Ein-/Ausschaltmoglichkeiten pro Tag:
20
Max. Anschlussleistung:
1800 W
Zusatzfunktionen:
Mit erhohtem Beruhrungsschutz
Farbe:
Weis
... >
Messtechnik, Prozessmesstechnik
>
Messgerät, Zeit
>
Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe:
hama digitale zeitschaltuhr
,
schaltuhr digital up
,
zeitschalter
,
Uhr
,
Zeit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Ausensteckdose 2-fach, mit Zeitschaltuhr und Erdspies, wetterfest IP44
Hama
00223305
ab € 19,25*
Ähnlich
Hama Mechanische Zeitschaltuhr Curved, Weis
Hama
00137251
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama Mechanische Zeitschaltuhr Mini fur ausen, 30 Minuten, IP44, Schwarz/Grun
Hama
00223304
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen