Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Steckdosenschaltuhr
>
Artikel
Hama Mechanische Zeitschaltuhr Curved, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00137251
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00137251
EAN/GTIN:
4047443311702
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
- einfache und schnelle Einstellung von Uhrzeit und Tagesprogramm uber Zeitwahlscheibe und Zeit-Reiter - automatisches Ein- und Ausschalten von elektrischen Geraten zu voreingestellten Zeiten- reduzierter Stromverbrauch durch gezielte Steuerung von Elektrogeraten - nach hinten geneigte Zeitwahlscheibe fur eine leichtere Bedien- und Sichtbarkeit - separater Schalter fur Ein- bzw. Zeitschaltuhr-Modus - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden Lieferumfang: - 1 Mechanische Zeitschaltuhr Curved - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
136.64 g
Hohe:
9 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
14.5 cm
Farbton:
Weis
Spannung:
250 V
Kurzestes Schaltintervall:
15 Min.
Anzahl der Ein-/Ausschaltmoglichkeiten pro Tag:
96
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Zusatzfunktionen:
Mit erhohtem Beruhrungsschutz
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Farbe:
Weis
... >
Messtechnik, Prozessmesstechnik
>
Messgerät, Zeit
>
Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschaltuhr-Steckdose
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
zeitschaltuhr mechanisch woche weiß
,
mechanische schaltuhr
,
zeitschalter
,
Uhr
,
Zeit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Ausensteckdose 2-fach, mit Zeitschaltuhr und Erdspies, wetterfest IP44
Hama
00223305
ab € 19,25*
Ähnlich
Hama Digitale Wochen-Zeitschaltuhr Mini, minutengenau, 20 Programme, Weis
Hama
00223306
ab € 8,89*
Ähnlich
Hama Mechanische Zeitschaltuhr Mini fur ausen, 30 Minuten, IP44, Schwarz/Grun
Hama
00223304
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen