Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Vase
>
Artikel
Vase RAVENNA 21,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8071-4002541121196
Hersteller:
Leonardo
Herst.-Nr.:
012119
EAN/GTIN:
4002541121196
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 2 Vasen, Höhe 22 cm, Ø 17 cm, 012119
Vase 22 Ravenna
Weitere Informationen:
Serie:
RAVENNA
Höhe:
21,5 cm
Breite:
17 cm
Tiefe:
17 cm
... >
Lager 8071
>
Vasen
>
Straußvase
Weitere Suchbegriffe:
blumenvase
,
Keyword 1 (Blumenvase)
,
Keyword 2 (Tischvase)
,
Keyword 3 (Glasdeko)
,
Keyword 4 (Straußvase)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vase RAVENNA 14,5 cm
Leonardo
012115
ab € 29,40*
Ähnlich
Vase RAVENNA 18 cm
Leonardo
012117
ab € 101.011,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen