Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderbecher BAMBINI 6 Stück sortiert 215 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO Trinkglas BAMBINI Set aus 6 Gläsern für Kinder, mit verschiedenen Tiermotiven, Ø 9 cm, 215 ml, 6er Set, 017906Freisteller
LEONARDO Trinkglas BAMBINI Set aus 6 Gläsern für Kinder, mit verschiedenen Tiermotiven, Ø 9 cm, 215 ml, 6er Set, 017906Freisteller
LEONARDO Trinkglas BAMBINI Set aus 6 Gläsern für Kinder, mit verschiedenen Tiermotiven, Ø 9 cm, 215 ml, 6er Set, 017906
LEONARDO Trinkglas BAMBINI Set aus 6 Gläsern für Kinder, mit verschiedenen Tiermotiven, Ø 9 cm, 215 ml, 6er Set, 017906
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541179067
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     017906
EAN/GTIN:
     4002541179067
Suchbegriffe:
Kinder-Geschirr
Kindergeschirr
Kinder Henkelbecher
Kinder Tasse

LEONARDO Trinkglas BAMBINI Set aus 6 Gläsern für Kinder, mit verschiedenen Tiermotiven, Ø 9 cm, 215 ml, 6er Set, 017906

GK/6 Becher sort.Bambini
Weitere Informationen:
Serie:
BAMBINI
Höhe:
9 cm
Breite:
8,5 cm
Tiefe:
8,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
215 / 120 ml
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Häuferl, Kinderbecher, Kindertasse, kindergeschirr, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Kinder-Geschirr), Keyword 3 (Limonaden-Glas), Keyword 4 (Motiv-Becher)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,94667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,61*
€ 29,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
018642
ab € 16,94*
Sonstiges
Leonardo
018637
€ 101.000,00*
Sonstiges
Leonardo
034805
ab € 25,47*
Sonstiges
Leonardo
034804
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.