Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindergeschirr BAMBINI 3-teilig Löwe, Krokodil, Elefant


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
LEONARDO Geschirr BAMBINI Geschirrsets für Kinder, Teller, Schale, Tasse, Junge, 3 teilig, 018637Freisteller
LEONARDO Geschirr BAMBINI Geschirrsets für Kinder, Teller, Schale, Tasse, Junge, 3 teilig, 018637Freisteller
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541186379
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018637
EAN/GTIN:
     4002541186379
Suchbegriffe:
Kinder-Geschirr
Kindergeschirr
kindergeschirr 3tlg
kinder geschirr

LEONARDO Geschirr BAMBINI Geschirrsets für Kinder, Teller, Schale, Tasse, Junge, 3 teilig, 018637

GK/3tlg.Kindergeschirr Jun
Weitere Informationen:
Serie:
BAMBINI
Höhe:
21,5 cm
Breite:
21,3 cm
Tiefe:
9,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Keyword 1 ( Kinder-Geschirr), Keyword 2 (kindergeschirr 3tlg), Keyword 3 (Kinderteller), Keyword 4 (Essteller)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
  
Preis gilt ab 6 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
065329
ab € 22,77*
Zubehör
Leonardo
043375
ab € 7,37*
Zubehör
Leonardo
012996
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.