Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas VARIO 250 ml grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 250 ml grau, 018229Freisteller
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 250 ml grau, 018229Freisteller
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 250 ml grau, 018229 Maße
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 250 ml grau, 018229
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 250 ml grau, 018229
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     9185-195.476
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018229
EAN/GTIN:
     4002541182296
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 250 ml grau, 018229

WH Becher basalto Vario
Weitere Informationen:
Serie:
VARIO
Höhe:
9 cm
Breite:
8,3 cm
Tiefe:
8,3 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
250 / 170 ml
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, wasserglas leonardo 250 ml, mineralwasser glas, mineralwasserglas 0,25 l, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Whiskey-Becher), Keyword 4 (Saft-Gläser)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,00002*
€ 26,00004*
11 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 3,90*
ab € 101.000,00*
€ 101.000,00*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,00004*
€ 30,94005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,61004*
€ 30,47595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,14002*
€ 27,53662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,00002*
€ 22,61002
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,16667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
065329
ab € 22,77*
Zubehör
Leonardo
043375
ab € 7,29*
Zubehör
Leonardo
012996
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.